HANSEN Hydraulinen pikaliitin, sinkitty teräs, 1/2 "


Suodattaa
Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Laakerit: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Sinkitty teräs , Kehon koko: 1 / 2 " , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: Tyhjennä kromaatti , Virtausnopeus: 12 GPM , Lukitusmekanismi: Vakiohihnan lukko , Max. Paine: 5075 psi , Käyttölämpötila Alue: -4 - 212 astetta F , Sinetti: Buna N. , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , Temp. Alue: -4 - 212 F , langan koko: 1 / 2 "-14 , Venttiilin suunnittelu: Putkimainen
TyyliMallieräParker-vaihtoTyyppiHinta (ei alv)
A
12FFS50
Hydraulinen kytkimen runkoFEM501-8FPLitteät kasvot, Nainen€160.49
B
12 FFP50
Hydraulinen kytkinnippaFEM502-8FPLitteät kasvot, uros€79.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?