laakerit: pallo , Pultin ympyrän halk.: 7 1 / 4 " , Putkikotelon sijainti: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Käyttömäärä: Jatkuva , Kotelon tyyppi: DP , Kehyksen koko: 286JM , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA PremiumR Rated , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin alisovellus: Suljettu pumppu , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: Sulje kytketty pumpun moottori , Asennustyyppi: Jäykkä C-Face , NEMA Design: B , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , RPM: 1800 , Palvelutekijä: 1.15 , Standardit ja hyväksynnät: UL
Ominaisuudet
- Näissä moottoreissa on valssattu teräs / valurauta / teräsrakenne rakenteen eheyden ja iskuilta suojaamiseksi.
- Niissä on avoimet kotelot, jotka ylläpitävät maksimaalista ilmavirtaa moottorin sisällä, mikä estää ylikuumenemisen.
- Niissä on vankka tyylinen pohja turvalliseen asennukseen kiinteille pinnoille, kuten betonille.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitsevatko Marathonin tiiviisti kytketyt pumppumoottorit voitelua?
Nämä moottorit eivät vaadi usein voitelua, koska niissä on kaksoistiivistetyt kuulalaakerit, jotka on mekaanisesti lukittu akselin päähän.
Kuinka asentaa Marathonin tiiviisti kytketyt pumppumoottorit?
Näissä moottoreissa on vankka pohja esiporatuilla rei'illä. Jalusta ja moottori voidaan pultata alas kiinteälle pinnalle tärinän minimoimiseksi ja moottorin pitämiseksi paikallaan.
Kuinka ohjata Marathonin tiiviisti kytkettyjen moottoreiden nopeuksia?
Nämä moottorit voidaan liittää VFD:iin (Variable Frequency Drives) nopeudensäätöä varten. Nämä VFD:t voivat myös ohjata moottorin ramppia alas- ja ylösajoa moottorin pysäytyksen ja käynnistyksen aikana.