A B laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium Tehokas , Kotelo: TEFC , Kehys: 254TC , Kehyksen materiaali: Valettu alumiini , Kehyksen koko: 145TC , Täyskuorma vahvistimet: 37.5/18.8 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Ei , Pituus vähemmän Akseli: 20.25 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Asennus: C-Face jalaton , Tyyppikilven RPM: 1775 , Nimellinen hyötysuhde: 88.5% , Suuntautuminen: Vaakasuora , Kokonaispituus: 24 " , vaihe: 3 , RPM: 3600 , RPM-ryhmä: 1701-1800 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 1.625 " , Akselin pituus: 3.75 " , Jännite: 230/460