MARATHON MOTORS 215TTDBD6007 Kiinni kytketty pumppumoottori, 15 hv, 3515 rpm, 215Jm runko, 230/460VAC | CH6JCR 482R03

MARATHON MOTORS 215TTDBD6007 Kiinni kytketty pumppumoottori, 15 hv, 3515 rpm, 215 Jm runko, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CH6JCR Malli: 215TTDBD6007Ristiviite: 482R03

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,949.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija9.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.7 1 / 4 "
Putkikotelon sijaintiEi
TyöjaksoJatkuva
kehys215JM
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit36 / 18A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
Korkeus11 "
HP15
Hz60 Hz
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia15 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluJM kierteitetty
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3515
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus90.9%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus19 1 / 4 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus4 1 / 4 "
Jännite230/460 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)56.44
Laivan leveys (cm)38.56
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzRungon halkaisijaTehokkuusryhmäEristysluokkaTaajuusmuuttaja mitoitettuPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145TTDR6036 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 2 hv | AF8LDG 26ZX92 / GT0407 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFKyllä11.375 "40 astetta Cavokkaat€942.06
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1/2 Hp | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032 213TTDBD603250/60-NEMA PremiumFKyllä15 "40 astetta Cavokkaat€2,193.87
MARATHON MOOTTORIT 215TTDBD6008 Lähikytketty 3-vaiheinen 15 hv: n pumppumoottori | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTDBD600860-NEMA PremiumFKyllä15 "40 astetta Cavokkaat€2,510.47
MARATONIN MOOTTORIT 286TTDP4047 U113 Lähikytketty pumpun moottori | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
Tarjouspyyntö
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 Kiinni kytketty pumppumoottori, 40hv, 3-vaihe, 3555 Tyyppikilpi RPM, 208-230/460 Jännite | CD3KJD 52JA59 286TTDBD600750/60-NEMA Premium TehokasFKyllä21 13 / 16 "40 astetta CPumppu€6,520.64
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Kiinni kytketty pumppumoottori, 3 hv, 3-vaihe, 1760 tyyppikilpi RPM, 200 jännite | CD3KLC 52ZV68 182TTDW1606750/60-NEMA Premium TehokasFEi10 13 / 16 "40 astetta CPumppu€1,656.99
MARATHON-MOOTTORIT 182TTDW16021 Lähikytketty pumppumoottori, 5 hv, 3-vaiheinen, 3500 tyyppikilven kierrosluku, 200 jännite | CD3KLD 52ZV69 182TTDW1602150/60-NEMA Premium TehokasFEi10 13 / 16 "40 astetta CPumppu€1,704.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTDBD6007 Kiinni kytketty pumppumoottori, 15 hv, 3515 rpm, 215 Jm runko, 230/460 VAC
€1,949.69 / yksikkö