MARATHON MOTORS 184TTDW16073 Suljettu pumppumoottori, 5 hv, 3-vaihe, 1755 Tyyppikilpi RPM, 230/460 Jännite | CD3KLF 52ZV71

MARATHON MOTORS 184TTDW16073 Suljetun pumpun moottori, 5 hv, 3-vaihe, 1755 Tyyppikilpi RPM, 230/460 Jännite

Varastossa
Tuote: CD3KLF Malli: 184TTDW16073Ristiviite: 52ZV71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,392.37 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys184JMV
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit12.6/6.3
HP5
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia12.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain ja porattu keskelle
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1755
Nimellinen tehokkuus88.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus16.625 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus4.125 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)34.14
Laivan pituus (cm)46.51
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzRungon halkaisijaTehokkuusryhmäEristysluokkaTaajuusmuuttaja mitoitettuPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145TTDR6036 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 2 hv | AF8LDG 26ZX92 / GT0407 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFKyllä11.375 "40 astetta Cavokkaat€942.06
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1/2 Hp | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032 213TTDBD603250/60-NEMA PremiumFKyllä15 "40 astetta Cavokkaat€2,193.87
MARATHON MOOTTORIT 215TTDBD6008 Lähikytketty 3-vaiheinen 15 hv: n pumppumoottori | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTDBD600860-NEMA PremiumFKyllä15 "40 astetta Cavokkaat€2,510.47
MARATONIN MOOTTORIT 286TTDP4047 U113 Lähikytketty pumpun moottori | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
Tarjouspyyntö
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 Kiinni kytketty pumppumoottori, 40hv, 3-vaihe, 3555 Tyyppikilpi RPM, 208-230/460 Jännite | CD3KJD 52JA59 286TTDBD600750/60-NEMA Premium TehokasFKyllä21 13 / 16 "40 astetta CPumppu€6,520.64
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Kiinni kytketty pumppumoottori, 3 hv, 3-vaihe, 1760 tyyppikilpi RPM, 200 jännite | CD3KLC 52ZV68 182TTDW1606750/60-NEMA Premium TehokasFEi10 13 / 16 "40 astetta CPumppu€1,656.99
MARATHON-MOOTTORIT 182TTDW16021 Lähikytketty pumppumoottori, 5 hv, 3-vaiheinen, 3500 tyyppikilven kierrosluku, 200 jännite | CD3KLD 52ZV69 182TTDW1602150/60-NEMA Premium TehokasFEi10 13 / 16 "40 astetta CPumppu€1,704.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTDW16073 Suljetun pumpun moottori, 5 hv, 3-vaihe, 1755 Tyyppikilpi RPM, 230/460 Jännite
€1,392.37 / yksikkö