Henkilöstöhissit

Suodattaa

BALLYMORE -

Henkilöstönostin

TyyliMallieräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta (ei alv)
ABMML-9Akku--€11,015.43
BMR-28-ACHenkilöstönostin408 "6 '10 "- 28' 0"€24,601.92
Tarjouspyyntö
CMR-24-DCHenkilöstönostin--€21,106.23
BMR-24-ACHenkilöstönostin360 "6 '7 "- 23' 8"€21,240.67
Tarjouspyyntö
BMR-20-ACHenkilöstönostin300 "6 '4 "- 19' 3"€17,507.11
Tarjouspyyntö
BMR-15-ACHenkilöstönostin252 "6 '4 "- 15' 0"€14,177.65
Tarjouspyyntö
CMR-28-DCHenkilöstönostin--€25,036.04
CMR-15-DCHenkilöstönostin--€14,611.77
DKapinallinen-10Henkilöstönostin--€30,980.21
EDMSL-19Saksilenkki--€35,222.34
FDMSL-10Saksilenkki--€25,359.65
FDMSL-12Saksilenkki--€28,494.85
GDSL-40Saksilenkki--€84,479.76
GDSL-45Saksilenkki--€104,839.46
HDMSL-26Saksilenkki--€44,905.49
GDSL-32Saksilenkki--€67,862.90
GDMSL-26(W)Saksilenkki--€51,839.33
CBL-315Teleskooppihissi--€6,124.06
VESTIL -

EOP-sarjan sähköiset keräilykoneet

TyyliMalliAlempi aikaPohjan pituusPohjan leveysMax. Alustan korkeusMax. Alustan pituusMin. Varastoitu korkeusMin. Säilytetty pituusLavan kaiteen korkeusHinta (ei alv)
AEOP-44010 sekuntia.3.33 ft.1.92 ft.4.92 ft.1.9 ft.4.06 ft.3.46 ft.35.25 "€7,892.12
BEOP-50033 sekuntia.4.12 ft.2.56 ft.9.83 ft.3.58 ft.5.9 ft.4.12 ft.43.5 "€13,537.63
LOUISVILLE -

Rakennustelineet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
APD9210Alumiini€606.24
APD9207Alumiini€436.16
APD9208Alumiini€524.75
BP21224Korkki€1,414.17
BP21220Tikkaat€1,096.86
CP32020Kolmen hengen rakennustelineet€1,822.70
DP22012Kahden hengen rakennustelineet€719.33
DP21412Kahden hengen rakennustelineet€671.04
DP21212Kahden hengen rakennustelineet€623.45
BP21216Kahden hengen rakennustelineet€782.18
METALTECH -

Rakennustelineet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AAL-Q0105Suojakaide€2,869.79
BM-PEP7000ALfoorumi€294.18
CI-CISTRrakennustelineet€60.65
DI-CAISCrakennustelineet€1,340.04
EAL-Q0100Telineen torni€1,439.08
GENIE -

Henkilöstönostin

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AZ-30/20 N RJAjaa€113,903.30
BGS-3369 DCSähköinen saksihissi€95,407.66
CGS 2632Sähköinen saksihissi€39,855.53
DGS-2669 DCSähköinen saksihissi€83,919.33
EGS 1930Sähköinen saksihissi€28,544.93
FAWP-36S ACTyötaso€20,984.84
GGR-12Työtaso€27,117.37
GGR-15Työtaso€29,764.69
HZ-33/18Työtaso€93,939.93
AZ-30/20 NTyötaso€109,310.68
IAWP-30S DCTyötaso€17,898.41
JAWP-25S DCTyötaso€16,567.04
FAWP-40S ACTyötaso€21,673.26
IAWP-40S DCTyötaso€21,872.42
KZ-34/22 NTyötaso€109,176.93
LAWP-20S DCTyötaso€15,112.47
MGR-20Työtaso€36,949.83
NZ-40/23 N RJTyötaso€131,864.67
OAWP-25S ACTyötaso€16,579.75
FAWP-30S ACTyötaso€18,124.59
PAWP-20S ACTyötaso€15,112.47
IAWP-36S DCTyötaso€20,686.96
QGR-20 W/ AVAITETTU ULKOINEN KANSITyötaso€33,024.27
NZ-40/23 NTyötaso€126,397.83
BALLYMORE -

Työkalualustan pultti, kantavuus 30 lb, kokonaispituus 33 tuumaa, kokonaisleveys 4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
Tool Tray Bolt onCN9BGT€163.70
GRAINGER -

Hätäpysäytyssarja

MallieräHinta (ei alv)
WP-SBCP9EHJ€802.90
BALLYMORE -

Saksilla nostettava noin 500 lb: n korkki.

MallieräHinta (ei alv)
MSL-10AH2GKJ€13,051.12
BALLYMORE -

Henkilöstönostin

MallieräHinta (ei alv)
BL-C14CH6NMX€8,066.18
Katso yksityiskohdat
COTTERMAN -

Henkilönostin, teräs, manuaalivinssi, 300 lb, 15 ft

MallieräHinta (ei alv)
ML-15W 15 ft. manual winchAE2YHY-
Tarjouspyyntö
BALLYMORE -

Työnnettävä pystysuora nostolaite 300 lb.

MallieräHinta (ei alv)
BMVL-30AH8CVT€16,722.98
Tarjouspyyntö

Henkilöstöhissit

Henkilönostimet ovat ihanteellisia töihin, jotka ylittävät tavallisten tikkaiden kyvyt. Sähköisiä saksia käytetään nostamaan korotettuja työtasoja suurissa varastoissa tai työpajoissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman hissejä sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Ballymore, Cotterman, henki, Grainger ja Vestil. Henkilöstöhissien lisäksi käytettävissä on myös työntömahdollisia nostimia ja moottorivarastoja.Ballymore Henkilökunnan hissit voivat nostaa enintään 500 paunan kuormia 15, 19, 24 tai 28 jalan korkeuteen. Niissä on sisäänrakennetut tikkaat, joissa on tasaiset, luistamattomat kulutuspinnat ja tartuntakiskot, jotka mahdollistavat pääsyn koriin täysin alas laskettuna. Näissä hisseissä on merkitsemättömät 8-tuumaiset pyörät ohjattavuuden takaamiseksi ja vaakatasot, joilla laite kiinnitetään lattiaan ja kompensoidaan epätasaiset pinnat. Nämä ANSI-yhteensopivat hissit on varustettu 28 x 36 tuuman alustalla, johon mahtuu helposti 2 työntekijää. Henkilöstöhissit Vestiili mahdollistaa nopean pääsyn materiaaleihin korkeissa paikoissa Nämä hissit ovat kompaktin muotoisia, jotta ne voivat liikkua ahtaissa tiloissa ja tarjoavat hissin aktivoitumisen painikkeella. Ne on varustettu kuplatasoilla OIKEA tasaaminen ja turvapysäytykset estävät koria vahingossa laskemasta huollon aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?