MARATHON MOTORS 256TTDBD6007 Kiinni kytketty pumppumoottori, 25 hv, 3555 rpm, 256 Jm runko, 230/460VAC | CH6JEW 26ZY14

MARATHON MOTORS 256TTDBD6007 Kiinni kytketty pumppumoottori, 25 hv, 3555 rpm, 256 Jm runko, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CH6JEW Malli: 256TTDBD6007Ristiviite: 26ZY14

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,779.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija11.8 "
Pulttiympyrän halkaisija.7 1 / 4 "
Putkikotelon sijaintiEi
TyöjaksoJatkuva
kehys256JM
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit59.5 / 29.7A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
Korkeus13 1 / 2 "
HP25
Hz60 Hz
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia20 3 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3555
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus91.7%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus26 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.25 "
Akselin pituus5 1 / 4 "
Jännite230/460 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.95
Laivan korkeus (cm)71.48
Laivan pituus (cm)80.7
Laivan leveys (cm)71.2
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzRungon halkaisijaTehokkuusryhmäEristysluokkaTaajuusmuuttaja mitoitettuPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145TTDR6036 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 2 hv | AF8LDG 26ZX92 / GT0407 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFKyllä11.375 "40 astetta Cavokkaat€942.06
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1/2 Hp | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032 213TTDBD603250/60-NEMA PremiumFKyllä15 "40 astetta Cavokkaat€2,193.87
MARATHON MOOTTORIT 215TTDBD6008 Lähikytketty 3-vaiheinen 15 hv: n pumppumoottori | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTDBD600860-NEMA PremiumFKyllä15 "40 astetta Cavokkaat€2,510.47
MARATONIN MOOTTORIT 286TTDP4047 U113 Lähikytketty pumpun moottori | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
Tarjouspyyntö
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 Kiinni kytketty pumppumoottori, 40hv, 3-vaihe, 3555 Tyyppikilpi RPM, 208-230/460 Jännite | CD3KJD 52JA59 286TTDBD600750/60-NEMA Premium TehokasFKyllä21 13 / 16 "40 astetta CPumppu€6,520.64
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Kiinni kytketty pumppumoottori, 3 hv, 3-vaihe, 1760 tyyppikilpi RPM, 200 jännite | CD3KLC 52ZV68 182TTDW1606750/60-NEMA Premium TehokasFEi10 13 / 16 "40 astetta CPumppu€1,656.99
MARATHON-MOOTTORIT 182TTDW16021 Lähikytketty pumppumoottori, 5 hv, 3-vaiheinen, 3500 tyyppikilven kierrosluku, 200 jännite | CD3KLD 52ZV69 182TTDW1602150/60-NEMA Premium TehokasFEi10 13 / 16 "40 astetta CPumppu€1,704.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTDBD6007 Kiinni kytketty pumppumoottori, 25 hv, 3555 rpm, 256 Jm runko, 230/460 VAC
€3,779.95 / yksikkö