DAYTON Sähkökäyttöiset säteilylämmittimet


Suodattaa
Väri: Off White , Syvyys: 3" , Suorittaa loppuun: Korkean lämpötilan kuvioitu maali , Korkeus: 4.187 " , Hz: 60 , Asennustyyppi: Seinäteline lähellä kattoa , vaihe: 1 , Jännite: 240
TyyliMalliVahvistimet ACBtuHWattsLeveysHinta (ei alv)
A
3UH04
2.5204860047 "€407.95
A
3UH03
4.43584105083 "€477.84
Tarjouspyyntö

Sähkökäyttöiset säteilylämmittimet

Daytonin sähköiset säteilylämmittimet on asennettu korkealle seinille, jotta säteilypaneelit ohjaavat lämpöä alaspäin huoneen poikki ilman, että huonekalut ja muut esineet häiritsevät niitä. Niitä käytetään etälinjan jännitetermostaattien kanssa ja ne tarjoavat piste- ja lisälämpöä alueille, kuten konferenssihuoneisiin, auloihin ja toimistoihin. Nämä UL- ja C-UL-luokatut lämmittimet käyttävät säteilylämmitysprosessia lämmön siirtämiseen ja ympäristön lämmittämiseen nopeammin kuin muut sähkölämmittimet. Valitse valikoimasta näitä sähköisiä säteilylämmittimiä, jotka ovat saatavilla 600 ja 1050 watin teholla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?