INGERSOLL-RAND Paineilmankuivaimet


Suodattaa
Maali: Puuteroitu , Hz: 60 , Max. Työpaine: 150 psi , Tyyppi: Kuivatusainetta
TyyliMalliMax. PaineCFMSyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePutken kokoHinta (ei alv)
A
HL3001H00AA
-30032 "---1-€23,498.09
Tarjouspyyntö
A
HL2501H00AA
-25032 "---1-€19,961.90
Tarjouspyyntö
A
HL2001H00AA
-20032 "---1-€19,622.61
Tarjouspyyntö
A
HL1601H00AA
-16032 "---1-€20,819.89
A
HL1201H00AA
-12030 "---1-€18,667.62
A
HL5001H00AA
-50040 "---1-€31,680.73
Tarjouspyyntö
A
HL8001H00AA
-80051 "---1-€45,589.15
Tarjouspyyntö
B
HL4001H00AA
-40036 "---1-€26,528.29
Tarjouspyyntö
A
HL10001H00AA
-100051 "---1-€50,076.63
Tarjouspyyntö
A
HL6001H00AA
-60042 "---1-€37,941.71
Tarjouspyyntö
C
D140IT
203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€9,167.77
C
D170IT
203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT€11,900.27
C
D102IT
203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€8,230.73
C
D60IT
203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€6,433.73
C
D25IT
203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€4,458.68
D
D54IN
203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€3,653.02
D
D18IN
203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€1,920.57
C
D42IT
203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€5,240.98
D
D12IN
203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,031.05
D
D42IN
203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€3,504.19
D
D25IN-SR
203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,419.88
D
D108IN
203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€5,591.87
E
NVC1000
220 psi1000-72 "69 "32 "34 "laippa€46,331.01
Tarjouspyyntö
E
NVC400
230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT€24,087.39
F
NVC300
230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT€21,221.17
E
NVC600
230 psi600-40 "62 "42 "33 "NPT€29,441.87
E
NVC200
230 psi200-30 "58 "28 "31-1 / 2 "NPT€17,967.81
E
NVC800
230 psi800-40 "62 "42 "33 "NPT€34,746.84
E
NVC700
230 psi700-40 "62 "42 "33 "NPT€31,460.90
G
D1190INA400
300 psi700-42 "62 "42 "33 "NPT€28,049.12
G
D850INA400
300 psi500-42 "62 "42 "33 "NPT€21,921.35
G
D420INA400
300 psi250-33 "40 "28 "31-1 / 2 "NPT€14,568.37
G
D680INA400
300 psi400-33 "40 "28 "32 "NPT€19,438.02
G
D1360INA400
300 psi800-42 "62 "42 "33 "NPT€28,689.96
G
D510INA400
300 psi300-33 "40 "28 "32 "NPT€17,513.00

Paineilmankuivaimet

Ingersoll Randin kompressorikuivaimet on suunniteltu tukahduttamaan paineilman kastepiste poistamalla kosteus ennen kuin ilma kondensoituu haitalliseksi nesteeksi. Nämä kuivausrummut tarjoavat monivaiheisen suodatuksen epäpuhtauksien poistamiseksi ja järjestelmän tehokkuuden ja tuotteiden laadun parantamiseksi. Niiden energiatehokkaassa suunnittelussa on jäähdytysjärjestelmä yhdistettynä lämpömassaan kylmän energian tehokkaaseen varastointiin. Nämä kuivausrummut on varustettu helppokäyttöisellä mikroprosessoriohjaimella, jotta kuivaimen toimintaa voidaan hallita parhaalla mahdollisella tavalla tarkkailemalla nykyisiä olosuhteita. Ingersoll-kuivausrumpuissa on useita hälytysnäyttöjä käyttökatkojen ja energiansäästötilan minimoimiseksi automaattisen sammumisen vuoksi. Joissakin malleissa on keskipakoerotus erottamaan ja poistamaan kosteus jäähdytetystä ilmasta. Valitse laajasta Ingersoll Rand -paineilmakuivainvalikoimasta, joka on saatavana yksi- ja kolmivaiheisina malleina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?