INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 120 Cfm 30 Hv | AC2DCP 2HUC4

INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 120 Cfm 30 Hp

Varastossa
Tuote: AC2DCP Malli: HL1201H00AARistiviite: 2HUC4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,073.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
CFM120
OhjausventtiiliEi voideltu
Sykli10 minuutti
Syvyys30 "
Kastepiste-40 astetta F
Täyden kuorman ampeerit4.0
Korkeus63 "
Hz60
Tulovirtauskapasiteetti @ 100 PSI120
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)1
ISO-luokka2
Maks. Ympäristön lämpötila120 F
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Max. Työpaine150 psi
Ulostulovirtaama @ 100 PSI102
Vaihe1
Painehäviö3 psi
TyyppiKuivatusainetta
Jännite115
Leveys40.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 258.75
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjauspaneeli (mikroprosessori, jossa MODBUS-ominaisuus)
    • Hajotin (irrotettava, puhdistettava)
    • Air Comp. HP (30)
    • Min. Käyttöpaine (PSI) (75)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineCFMSyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 160 Cfm 40 Hv | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 250 CFM 60 Hv | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 300 Cfm 60 Hv | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 400 Cfm 100 Hv | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 500 Cfm 150 Hv | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 600 Cfm 150 Hv | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-€38,766.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 120 Cfm 30 Hp
€19,073.64 / yksikkö