INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 400 Cfm 100 Hv | AC2DCV 2HUC9

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 400 Cfm 100 Hp

Tuote: AC2DCV Malli: HL4001H00AARistiviite: 2HUC9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€27,105.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
CFM400
OhjausventtiiliEi voideltu
Sykli10 minuutti
Syvyys36 "
Kastepiste-40 astetta F
Täyden kuorman ampeerit4.0
Korkeus68 "
Hz60
Tulovirtauskapasiteetti @ 100 PSI400
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)2
ISO-luokka2
Maks. Ympäristön lämpötila120 F
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Max. Työpaine150 psi
Ulostulovirtaama @ 100 PSI340
Vaihe1
Painehäviö3 psi
TyyppiKuivatusainetta
Jännite115
Leveys52.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 501.75
Laivan korkeus (cm)231.14
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)157.48
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ingersoll Rand HLA4001H00AA paineilmakuivain on ihanteellinen kosteuden ja epäpuhtauksien poistamiseen paineilmajärjestelmistä, mikä parantaa paineilman laatua teollisuussovelluksissa. Se varmistaa, että ilmassa ei ole epäpuhtauksia, mikä estää korroosiota, laitevaurioita ja tuotteen pilaantumista. Näitä laitteita käytetään valmistus-, auto-, lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Tämän Ingersoll Rand -kuivausaineen ilmakuivaimen maksimivirtausnopeus on 400 cfm.
  • Se toimii 150 psi:n maksimipaineella ja kestää jopa 120 asteen lämpötiloja.
  • Tässä Ingersoll Rand -kuivausaineilmakuivaimessa on 2 tuuman ilmanotto- ja ulostuloaukon koko, jossa käytetään NPT-tyyppisiä liitäntöjä.
  • Se on suunniteltu 100 hv kompressorin maksimiteholle.
  • Tämä Ingersoll Rand -kuivausaineilmakuivain toimii 115 V:n jännitteellä yksivaiheisella konfiguraatiolla.
  • Siinä on ruostumaton teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden alttiilla pinnoilla.
  • Tämä kuivausrumpu suodattaa tehokkaasti epäpuhtaudet ja öljyn paineilmasta.
  • Se pystyy käsittelemään 90 cfm:n vähimmäisvirtausnopeuden 75 psi:n vähimmäiskäyttöpaineella.
  • Tämä paineilmakuivain sisältää värinmuutoskosteusilmaisimen, digitaalisen ohjaimen, suodattimen ja tornipainemittarit tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Siinä on älykäs ohjaus ja aktivoitu alumiinioksidisuodatin paineilmakuivauksen tehokkaaseen ja tarkkaan hallintaan, mikä varmistaa optimaalisen kosteudenpoiston ja järjestelmän suorituskyvyn.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Apollo-läppäventtiilejä?

A.

  • Sovellusten yhteensopivuus
  • Materiaalien yhteensopivuus
  • Venttiilin koko
  • Paineluokitus
  • Virtauksen ohjausvaatimukset
  • Aktivointityyppi
  • Tiivistemateriaali
  • Lämpötila-alue

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineCFMSyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 120 Cfm 30 Hv | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 160 Cfm 40 Hv | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 250 CFM 60 Hv | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 300 Cfm 60 Hv | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 500 Cfm 150 Hv | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 600 Cfm 150 Hv | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-€38,766.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 400 Cfm 100 Hp
€27,105.28 / yksikkö