INGERSOLL-RAND NVC800 paineilmakuivain 800 cfm 150 hv 460v | AC2DDG 2HUE5

INGERSOLL-RAND NVC800 Paineilmakuivain 800 Cfm 150 Hp 460v

Varastossa
Tuote: AC2DDG Malli: NVC800Ristiviite: 2HUE5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36,953.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
CFM800
Kastepiste38-astetta F
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Täyden kuorman ampeerit20
Lämmönvaihtimen materiaali304L Stainless Steel
ISO-luokka4
Maks. Ilmakompressori HP150
Maks. Ympäristön lämpötila115-astetta F
Maks. Tulolämpötila120-astetta F
Max. Paine230 psi
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus62 "
kokonaisleveys42 "
Vaihe3
Putken koko3 "NPT
teho6.50 kW
KylmäaineR-404A
Jäähdytyskompressori (HP)5
Jännite460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 636.75
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineCFMSyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 120 Cfm 30 Hv | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 160 Cfm 40 Hv | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 250 CFM 60 Hv | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 300 Cfm 60 Hv | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 400 Cfm 100 Hv | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 500 Cfm 150 Hv | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND NVC800 Paineilmakuivain 800 Cfm 150 Hp 460v
€36,953.25 / yksikkö