INGERSOLL-RAND D680INA400 paineilmakuivain 400 cfm 75 hv 460v | AD8YQM 4NMH6

INGERSOLL-RAND D680INA400 Paineilmakuivain 400 Cfm 75 Hp 460v

Varastossa
Tuote: AD8YQM Malli: D680INA400Ristiviite: 4NMH6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,672.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
CFM400
Kastepiste38-astetta F
SuodattaaF791IH
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Täyden kuorman ampeerit12
Lämmönvaihtimen materiaaliRuostumaton teräs
ISO-luokka4
Maks. Ilmakompressori HP75
Maks. Ympäristön lämpötila120-astetta F
Maks. Tulolämpötila120-astetta F
Max. Paine300 psi
Kokonaissyvyys33 "
Kokonaiskorkeus40 "
kokonaisleveys28 "
Vaihe3
Putken koko2 "NPT
teho3.48 kW
KylmäaineR-404A
Jäähdytyskompressori (HP)2-1/2
Jännite460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.35
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8419899540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineCFMSyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 120 Cfm 30 Hv | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 160 Cfm 40 Hv | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 250 CFM 60 Hv | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 300 Cfm 60 Hv | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 400 Cfm 100 Hv | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 500 Cfm 150 Hv | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND D680INA400 Paineilmakuivain 400 Cfm 75 Hp 460v
€20,672.33 / yksikkö