INGERSOLL-RAND NVC300 paineilmakuivain 300 cfm 60 hv 460v | AC2DDC 2HUE1

INGERSOLL-RAND NVC300 Paineilmakuivain 300 Cfm 60 Hp 460v

Varastossa
Tuote: AC2DDC Malli: NVC300Ristiviite: 2HUE1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,568.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
CFM300
Kastepiste38-astetta F
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Täyden kuorman ampeerit10
Lämmönvaihtimen materiaali304L Stainless Steel
ISO-luokka4
Maks. Ilmakompressori HP60
Maks. Ympäristön lämpötila115-astetta F
Maks. Tulolämpötila120-astetta F
Max. Paine230 psi
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus58 "
kokonaisleveys28 "
Vaihe3
Putken koko2 "NPT
teho2.54 kW
KylmäaineR-404A
Jäähdytyskompressori (HP)2
Jännite460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 330.75
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineCFMSyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 120 Cfm 30 Hv | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 160 Cfm 40 Hv | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 250 CFM 60 Hv | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 300 Cfm 60 Hv | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 400 Cfm 100 Hv | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 500 Cfm 150 Hv | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND NVC300 Paineilmakuivain 300 Cfm 60 Hp 460v
€22,568.71 / yksikkö