INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 500 Cfm 150 Hv | AC2DCW 2HUD1

INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 500 Cfm 150 Hp

Tuote: AC2DCW Malli: HL5001H00AARistiviite: 2HUD1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€32,369.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
CFM500
OhjausventtiiliEi voideltu
Sykli10 minuutti
Syvyys40 "
Kastepiste-40 astetta F
Täyden kuorman ampeerit4.0
Korkeus83 "
Hz60
Tulovirtauskapasiteetti @ 100 PSI500
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)2
ISO-luokka2
Maks. Ympäristön lämpötila120 F
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Max. Työpaine150 psi
Ulostulovirtaama @ 100 PSI425
Vaihe1
Painehäviö3 psi
TyyppiKuivatusainetta
Jännite115
Leveys56.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 717.75
Laivan korkeus (cm)231.14
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)157.48
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjauspaneeli (mikroprosessori, jossa MODBUS-ominaisuus)
    • Hajotin (irrotettava, puhdistettava)
    • Air Comp. HP (150)
    • Min. Käyttöpaine (PSI) (75)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineCFMSyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 120 Cfm 30 Hv | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 160 Cfm 40 Hv | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 250 CFM 60 Hv | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 300 Cfm 60 Hv | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 400 Cfm 100 Hv | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 600 Cfm 150 Hv | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-€38,766.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 500 Cfm 150 Hp
€32,369.79 / yksikkö