laakerit: pallo , Kotelo: Avaa tippuminen , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: avokkaat , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaaka- tai pystysuora akseli alaspäin , Moottorin alisovellus: Jet-pumput , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä , Asennus: Kasvot , Asennusasento: Pysty (akseli alas) tai vaakasuora , Tyyppikilven RPM: 3450 , vaihe: 1 , RPM-alue: 3001-3600 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , lämpösuojaus: auto
Jet Pump AC -moottorit, avoin tippumiskestävyys, kasvokiinnitys
Daytonin kondensaattorikäynnistyssuihkupumppumoottoreita käytetään kaupallisten, teollisten, keskipakopumppujen ja hydraulipumppujen käyttämiseen. Kondensaattorin käynnistyksen ansiosta moottori voi tuottaa suuremman vääntömomentin pienillä nopeuksilla raskaammille kuormille. Näissä 60 Hz: n yksivaihemoottoreissa on avoimet tiputuskotelot, akselilinkit ja tiivistetyt suojaputket suojaamaan kosteudelta ja epäpuhtauksilta. Akseli voi pyöriä sekä myötä- että vastapäivään paremman työskentelyn mahdollistamiseksi. Ne on asennettu etupuolelle, mikä helpottaa asennusta sekä vaaka- että pystysuunnassa. CSA-sertifioitu ja UL-hyväksytty luotettavasta toiminnasta. Valitse laaja valikoima suihkupumppumoottoreita, joiden teho on 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 ja 2 hv Raptor Supplies.