INGERSOLL-RAND NVC1000 paineilmakuivain, 1000 cfm, 150 hv, 460 V, jauhemaalattu pinta | AC2DDH 2HUE6

INGERSOLL-RAND NVC1000 paineilmakuivain, 1000 cfm, 150 hv, 460 V, jauhemaalattu pinta

Tuote: AC2DDH Malli: NVC1000Ristiviite: 2HUE6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€49,273.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
KiinnityssarjaEi
CFM1000
Kastepiste38-astetta F
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Täyden kuorman ampeerit25
Lämmönvaihtimen materiaali304L Stainless Steel
ISO-luokka4
Maks. Ilmakompressori HP150
Maks. Ympäristön lämpötila115-astetta F
Maks. Tulolämpötila120-astetta F
Max. Paine220 psi
Kokonaissyvyys72 "
Kokonaiskorkeus69 "
kokonaisleveys32 "
Vaihe3
Putken koko4 "laippa
teho7.03 kW
KylmäaineR-404A
Jäähdytyskompressori (HP)6
Jännite460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1041.75
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)210.82
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tarjoamaan jatkuvaa kuivaa ilmaa paineilman syöttöjohtoon ilmajärjestelmän suojaamiseksi
    • Patentoitu lämmönvaihtorakenne tarjoaa korkean lämmönsiirron ja pienen painehäviön
    • Keskipakoerotin erottaa ja poistaa kosteuden kuivaa ja puhdasta ilmaa varten kaikissa käyttöolosuhteissa
    • Lämpömassa upotetun höyrystimen avulla tarjoaa jatkuvan ISO-luokan 4 laatuilman 38 asteen kastepisteellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineCFMSyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 120 Cfm 30 Hv | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 160 Cfm 40 Hv | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 250 CFM 60 Hv | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 300 Cfm 60 Hv | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 400 Cfm 100 Hv | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 500 Cfm 150 Hv | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND NVC1000 paineilmakuivain, 1000 cfm, 150 hv, 460 V, jauhemaalattu pinta
€49,273.04 / yksikkö