INGERSOLL-RAND D102IT paineilmakuivain 60 cfm 15 hv 6 luokka | AC2DEG 2HUH2

INGERSOLL-RAND D102IT Paineilmakuivain 60 Cfm 15 Hp 6 Class

Varastossa
Tuote: AC2DEG Malli: D102ITRistiviite: 2HUH2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,753.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
CFM60
Kastepiste50-astetta F
Suodattaaseparaattori
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Täyden kuorman ampeerit11
Lämmönvaihtimen materiaalialumiini
ISO-luokka6
Maks. Ilmakompressori HP15
Maks. Ympäristön lämpötila122-astetta F
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Max. Paine203 psi
Kokonaissyvyys22.5 "
Kokonaiskorkeus30.5 "
kokonaisleveys16.5 "
Vaihe1
Putken koko3 / 4 "NPT
teho0.48 kW
KylmäaineR-134a
Jäähdytyskompressori (HP)1/2
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)78.23
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8419899540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineCFMSyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 120 Cfm 30 Hv | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 160 Cfm 40 Hv | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Ilmakuivaimen kuivausaine 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 250 CFM 60 Hv | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 300 Cfm 60 Hv | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 400 Cfm 100 Hv | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Ilmankuivain Kuivausaine 500 Cfm 150 Hv | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND D102IT Paineilmakuivain 60 Cfm 15 Hp 6 Class
€8,753.38 / yksikkö