HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1-napaiset vaihtokytkimet, Extreme Heavy Duty Industrial -sarja
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
N1
Toiminta: SPDT , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Pituus: 4.06 " , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: Vaihda , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.31 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
1-napaiset vaihtokytkimet, Extreme Heavy Duty Industrial -sarja
Hubbell Wiring Device-Kellems -erittäin raskaat teolliset sarjat, yksinapaiset kytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Heillä on takana ja sivulla oleva johdotettu muotoilu optimoida johdotusliittimet päätelaitteiden yli. Näissä kytkimissä on kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nailonkytkin ja hopeametalliseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitut mallit sisältävät LED-merkkivalon, joka ilmoittaa, kun kuorma on Päällä (merkkivalo) tai Pois (valaistu) -asennossa, ja lukitusavainkytkimen valtuutettua pääsyä varten. Ne on integroitu hetkellisillä kosketuskytkimillä, jotka palaavat ennalta asetettuun asentoonsa, kun niitä ei enää paineta. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisissä luokissa 15, 20 ja 30A, joissa on ruskea, musta, punainen, valkoinen, norsunluu, harmaa ja vaalea manteli. Tarjoamme myös 3-suuntaiset erittäin raskaat teollisuuskytkimet samanlaisilla toiminnoilla ja eritelmillä sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.