DAYTON Tasavirtalähteet metallikotelolla


Suodattaa
Case Materiaali: Metal Case , Hz: 47 ja 63 , Tulojännite: 90 - 264 VAC , IP-luokitus: 20 , Asennus: DIN-kisko , NEMA-luokitus: 1 , Ulostulojännite: 24 VDC
TyyliMalliSyvyysKorkeusKäyttölämpötila aluePower RatingTyyliLeveysHinta (ei alv)
A
33NT11
4.02 "4.88 "-20 astetta 60 astetta C.80WLineaarinen1.26 "€186.49
B
33NT10
4.13 "4.88 "-10 astetta 70 astetta C.60WVaihtaminen1.97 "€294.09
C
33NT12
4.45 "4.88 "-20 astetta 60 astetta C.120WLineaarinen1.57 "€440.15
D
33NT13
4.45 "4.88 "-20 astetta 60 astetta C.240WLineaarinen2.36 "€580.90
E
33NT14
5.12 "4.96 "-10 astetta 70 astetta C.480WLineaarinen6.14 "€750.03

Tasavirtalähteet metallikotelolla

Daytonin tasavirtalähteet tuottavat jatkuvaa tasavirtaa koneisiin ja laitteisiin, joissa verkkovirtaa ei ole saatavilla. Ne on suunniteltu kapealla leveydellä, mikä säästää tilaa DIN -kiskolla, ja niissä on universaali tulo ilman jänniterakoja, mikä mahdollistaa täydellisen sovellussoveltuvuuden. Valitse useista näistä tasavirtalähteistä, joita on saatavana lineaarisina ja kytkentätyyleinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?