HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3-tie kytkin, Extreme Heavy-Duty Industrial -sarja


Suodattaa
Toiminta: SPDT , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Pituus: 4.06 " , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 3-Way , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.31 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
TyyliMalliVahvistimet ACVäriNykyinen arvosteluLuokkaKorkeusLukitusMitoitettu HPHinta (ei alv)
A
HBL1203BK
-Musta15 A-1.87 "---
Tarjouspyyntö
B
HBL1203L
-Musta15 A-1.13 "--€48.43
C
HBL1223LI
-Norsunluu20 A-1.13 "--€58.15
D
HBL1203W
-Valkoinen15 A-1.87 "--€50.48
E
HBL1223LG
-Harmaa20 A-1.13 "--€58.15
F
HBL1223LA
-Kevyt manteli20 A-1.87 "--€35.26
Tarjouspyyntö
G
HBL1223BK
-Musta20 A-1.87 "--€42.46
H
HBL1203LW
-Valkoinen15 A-1.13 "--€48.43
I
HBL1203LI
-Norsunluu15 A-1.13 "--€48.43
J
HBL1203LG
-Harmaa15 A-1.13 "--€48.43
K
HBL3033I
-Norsunluu30 A-1.87 "--€66.57
L
HBL1223LW
-Valkoinen20 A-1.13 "--€58.15
M
HBL1203GY
15Harmaa15 AHeavy Duty1.87 "Ei1/2€50.48
N
HBL1203I
15Norsunluu15 AHeavy Duty1.87 "Ei1/2€50.48
O
HBL1203
15Ruskea15 AHeavy Duty1.87 "Ei1/2€50.48
P
HBL1223GY
20Harmaa20 AHeavy Duty1.87 "Ei1€50.75
Q
HBL1223L
20Musta20 ALukitus1.13 "Kyllä1€100.01
R
HBL1223W
20Valkoinen20 AHeavy Duty1.87 "Ei1€50.75
S
HBL1223I
20Norsunluu20 AHeavy Duty1.87 "Ei1€50.75
T
HBL1223R
20punainen20 AHeavy Duty1.87 "Ei1€50.75
U
HBL1223
20Ruskea20 AHeavy Duty1.87 "Ei1€50.75
V
HBL3033
30Ruskea30 AHeavy Duty1.87 "Ei2€105.84

3-tie kytkin, Extreme Heavy-Duty Industrial -sarja

Hubbell Wiring Device-Kellems -erittäin raskaat teollisuussarjat, 3-tie vaihtokytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Heillä on takana ja sivulla oleva johdotettu muotoilu optimoida johdotusliittimet liittimien yli. Näissä kytkimissä on kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nylonkytkimet ja hopeametalliseokset kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valituissa malleissa on lukitusavain virtakytkintä varten. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisissä luokissa 2, 15 ja 20A, ruskea, musta, punainen, valkoinen, norsunluu, harmaa ja vaalea manteliväri Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 1-napaiset erittäin raskaat teollisuuskytkimet samanlaisilla toiminnoilla ja eritelmillä sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?