DAYTON Kolmivaihemoottorit, 208-230/460V, 1/3 HP: n teho


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , HP: 1/3 , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Kokonaispituus: 10 5 / 16 " , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta (ei alv)
A
31LH39
1.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€262.59
B
31LH56
1.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€262.59
A
31LH40
1.5-1.3/0.687.125 "176573.4%1701-18001701-18001.15€280.90
B
31LH57
1.5-1.3/0.686 29 / 32 "176573.4%1701-18001701-18001.15€280.90
B
31LH58
1.5-1.5/0.708.5 "114071.4%1101-12001101-12001.15€228.03
A
31LH41
1.7-1.5/0.768.5 "116071.4%1101-12001101-12001.35€257.89

Kolmivaihemoottorit, 208-230/460V, 1/3 HP: n teho

Daytonin 1/3 hv: n yleiskäyttöiset moottorit toimivat suurella vääntömomentilla ja tehokkaammin, ja ne ovat ihanteellisia vaarattomiin sovelluksiin, kuten työstökoneisiin, puhaltimiin, kompressoreihin, kuljettimiin, pumppuihin ja materiaalinkäsittelylaitteisiin. Toisin kuin yksivaiheiset mallit, nämä yksiköt eivät vaadi käynnistys- / käyntikondensaattoreita tai keskipakokytkimiä, jotka voivat epäonnistua tai kulua aiheuttaen ongelmia, kuten moottorin sammumisen, ylikuumenemisen ja tärinän. Niissä on valssattu teräsrakenne kestävyyden takaamiseksi ja kuulalaakerit tasaista ja jatkuvaa toimintaa varten. Näissä yksiköissä on lisäksi avoimet tippumiskestävät kotelot, joissa on tuuletetut aukot, jotka mahdollistavat jäähdytysilman tulon suoraan moottorin käämien päälle ja pitävät siten sisäiset komponentit turvassa ylikuumenemiselta. Valitse laajasta valikoimasta näitä kolmivaihemoottoreita, saatavana 1.15- ja 1.35-palveluvaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?