A | 2TL1-3D | 0.42 " | 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V | 1.05 " | Päällä / päällä | Ruuvi | Vipu-lukko | 0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | €109.15 | |
B | 2TL1-70 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen päällä / päällä / hetkellinen päällä | Ruuvi | Vipu | 0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | €103.22 | |
C | 2NT1-50 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen päällä / päällä / päällä | Ruuvi | Vipu | 0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €82.87 | |
D | 32NT91-5 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen päälle / pois / päälle | Pikalinkki-välilehti | Vipu | 0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €52.82 | |
B | 2TL1-7 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä | Ruuvi | Vipu | 0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €82.01 | |
B | 2TL1-56 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Päällä / päällä / päällä | Ruuvi | Vipu | 0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €83.92 | |
B | 2TL1-51 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Päällä / hetkellinen päällä | Ruuvi | Vipu | 0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €89.72 | |
B | 2TL1-10 | 0.47 " | 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Päällä / päällä / päällä | Ruuvi | Vipu | 0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | €84.59 | |
B | 2TL1-1 | 0.47 " | 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Päälle / pois / päälle | Ruuvi | Vipu | 0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | €67.44 | |
D | 32NT91-70 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen päällä / päällä / hetkellinen päällä | Pikalinkki-välilehti | Vipu | 0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €55.11 | |
E | 2NT91-8 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen päällä / päällä | Pikalinkki-välilehti | Vipu | 0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €70.98 | |
C | 2NT1-7 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä | Ruuvi | Vipu | 0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €57.80 | |
C | 2NT1-5 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen päälle / pois / päälle | Ruuvi | Vipu | 0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €60.70 | |
C | 2NT1-10 | 0.47 " | 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Päällä / päällä / päällä | Ruuvi | Vipu | 0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | €87.48 | |
C | 2NT1-3 | 0.47 " | 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Päällä / päällä | Ruuvi | Vipu | 0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | €64.06 | |
C | 2NT1-12 | 0.47 " | 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Päällä / päällä / päällä | Ruuvi | Vipu | 0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | €69.39 | |
C | 2NT1-1 | 0.47 " | 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Päälle / pois / päälle | Ruuvi | Vipu | 0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | €63.74 | |
B | 2TL1-5 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen päälle / pois / päälle | Ruuvi | Vipu | 0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €70.73 | |
B | 2TL1-3 | 0.47 " | 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Päällä / päällä | Ruuvi | Vipu | 0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | €64.52 | |
D | 32NT91-7 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä | Pikalinkki-välilehti | Vipu | 0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €73.01 | |
E | 2NT91-7 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä | Pikalinkki-välilehti | Vipu | 0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €75.48 | |
C | 2NT1-8 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen päällä / päällä | Ruuvi | Vipu | 0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €52.42 | |
C | 2NT1-70 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen päällä / päällä / hetkellinen päällä | Ruuvi | Vipu | 0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €79.01 | |
D | 32NT91-8 | 0.47 " | 0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V | 0.68 " | Hetkellinen päällä / päällä | Pikalinkki-välilehti | Vipu | 0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | €51.02 | |