Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201LW Vipukytkin, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, valkoinen | BC8JCN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201LW vipukytkin, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, valkoinen

Varastossa
Tuote: BC8JCN Malli: HBL1201LW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
VäriValkoinen
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.13 "
Pituus4.06 "
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.31 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitoitettu HPVahvistimet ACVäriKytkintoimintoNykyinen arvosteluLuokkaKorkeusOsoitinHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201 -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, ruskea | AB4CWJ 1X969 HBL12011/215RuskeaYlläpitäjä15 AHeavy Duty1.87 "-€32.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221 Vipukytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, ruskea | AB4CWK 1X970 HBL1221120RuskeaYlläpitäjä20 AHeavy Duty1.87 "-€42.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1385W Vipukytkin, yksinapainen kaksinkertainen heittokeskus pois päältä, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC2MHU 2LBU7 HBL1385W120ValkoinenYlläpitäjä20 ATuplaheitto1.89 "-€217.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1556R Vipukytkin, hetkellinen yksi napainen, 15A, 120 / 277VAC, punainen | AC2MHV 2LBU8 HBL1556R1/215punainenHetkellinen, 3 asentoa keskellä15 ARaskaan käytön teollisuus1.89 "-€80.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557GY -vaihtokytkin, hetkellinen yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, harmaa | AC2MHW 2LBU9 HBL1557GY120HarmaaHetkellinen, 3 asentoa keskellä-Raskaan käytön teollisuus1.89 "-€104.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557W Vipukytkin, hetkellinen yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC2MHX 2LBV1 HBL1557W120ValkoinenHetkellinen, 3 asentoa keskellä20 ARaskaan käytön teollisuus1.89 "-€104.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221R -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AC8QGT 3D362 HBL1221R120punainenYlläpitäjä20 AHeavy Duty1.87 "-€42.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201LW vipukytkin, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, valkoinen
€42.80 / yksikkö