HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Merikäyttöiset vaihtokytkimet, DPDT, 12 VDC


Suodattaa
Toimilaitteen tyyli: Litteä vipu , Yhteydenottolomake: DPDT , DC-kontaktien luokitus: 15A induktiivinen kuorma, 5A lampun kuorma 12 V: n jännitteellä , Asennusreikä: 0.5 "Dia. , Liitäntöjen määrä: 6 , Käyttölämpötila Alue: -10 - 105 astetta F , Stem Dia. ja langan koko: 0.48 "halkaisija, 0.47" -32UNC-2A , Varren pituus: 0.37 " , Päätteet: 0.43 "juotoslukko / välilehti
TyyliMalliToimilaitteen pituusSuositeltava käyttöKytkintoimintoHinta (ei alv)
A
M223MMSP
0.6 "Vinssit, koristelistat, kaksi polttoainesäiliötäHetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä€30.37
B
M223JSP
0.62 "Navigointivalot, tuulilasiPäälle / pois / päälle (hyppääjällä)€30.33
C
M223SP
0.67 "Navigointivalot, pyyhkimet, kaksoispolttoainesäiliötPäälle / pois / päälle€23.91

Merikäyttöiset vaihtokytkimet, DPDT, 12 VDC

Hubbell Wiring Device-Kellems merikäyttöön tarkoitetut kaksinapaiset kaksoisheittimet ovat ihanteellisia 2 sähkökiinnikkeen ohjaamiseen kerralla ja yhteensä neljän sähkökiinnikkeen ohjaamiseen yhdestä paikasta merenkulku-, rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on lapioliitinrakenne, joka optimoi johdotusliitännät liittimien yli, ja varamutteri, joka sopii jopa 3/16 tuuman paksuisiin paneeleihin. Tietyissä malleissa on hetkellinen koskettimen vaihtomekanismi, jolla kiinnityspiirit voidaan kytkeä painettaessa ja irrottaa ne palaamalla kytkimen alkuperäiseen keskiasentoonsa heti, kun puristusvoima on poistettu. Valitse laajasta valikoimasta näitä lepakoiden kahvan vaihtokytkimiä, jotka ovat saatavilla päällä/pois/päällä (hyppykytkimellä), päällä/pois/päällä ja hetkellisesti päälle/pois/hetkellisesti päälle kytkettyinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?