HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Suorateräiset dupleksisäiliöt, 2 -napainen, 125 V


Suodattaa
materiaali: Nylon , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Ruuvikiinnitys , Johtojen määrä: 3-johdin , vaihe: Yksivaihe , Tyyli: Finder Groove Face , Tyyppi: Tavallinen kaksipuoleinen
TyyliMalliNapojen lukumääräVäriLiitännätKäyttölämpötila.JännitearvotLeveysLangan kokoNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
8300
2RuskeaSelkä ja sivu kytkettySuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua125 VAC1.57 "# 12 AWG - # 10 AWG20 A€31.00
Tarjouspyyntö
B
CRF15OW
2-napainenToimistovalkoinenPuoli johdotettuSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja125 V0.83 "# 14 AWG - # 10 AWG15 A€2.74

Suorateräiset dupleksisäiliöt, 2 -napainen, 125 V

Hubbell Wiring Device - Kellemsin kaupalliset/sairaalatasoiset pistorasiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai minkä tahansa liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä duplex-liittimissä on taka- ja sivujohdotus, joka optimoi johdotuksen liitäntöjen kautta. Näissä suorissa teräliittimissä on nailonpinta ja PBT/nailon-pohjarakenne iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät jatkuvaa käyttölämpötilaa jopa 75 astetta C. Valitse laajasta valikoimasta näitä 125 V pistorasioita, jotka ovat saatavilla 15 ja 20 A virtaluokilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?