Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223SP Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin Päälle/pois/päälle | AC9QGP 3HZ96

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223SP vipukytkin Dpdt 6 -liitin päälle/pois/päälle

Varastossa
Tuote: AC9QGP Malli: M223SPRistiviite: 3HZ96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
Toimilaitteen väriMusta
Toimilaitteen pituus0.67 "
Toimilaitteen tyyliLitteä vipu
YhteydenottolomakeDPDT
DC-kontaktin luokitus15A induktiivinen kuorma, 5A lampun kuorma 12 V: n jännitteellä
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue-10 - 105 astetta F
Suositeltava käyttöNavigointivalot, pyyhkimet, kaksoispolttoainesäiliöt
Varsi Dia. ja langan koko0.48 "halkaisija, 0.47" -32UNC-2A
Varren pituus0.37 "
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
Terminaalit0.43 "juotoslukko / välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusSuositeltava käyttöKytkintoimintoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223JSP Vipukytkin Dpdt päällä / pois / päällä | AC9QGM 3HZ94 M223JSP0.62 "Navigointivalot, tuulilasiPäälle / pois / päälle (hyppääjällä)€26.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223MMSP Vaihtokytkin Dpdt päällä / pois / päällä | AC9QGN 3HZ95 M223MMSP0.6 "Vinssit, koristelistat, kaksi polttoainesäiliötäHetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä€24.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223SP vipukytkin Dpdt 6 -liitin päälle/pois/päälle
€20.90 / yksikkö