SALISBURY Vaihdepöydän matto


Suodattaa
Väsymystä ehkäisevä: Ei , Antimikrobinen: Ei , Taustamateriaali: Kumi , Jarrunesteen kestävä: Ei , Väri: Musta , Palonkestävä/paloa hidastava: Ei paloa tai hidasta , Maton pintakuvio: Aaltopahvi , Materiaali: Kumi , Max. Käytä jännitettä: 17,000 VAC , Pintamateriaali: Kumi , Paksuus: 1 / 4 "
TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
A
M24-1Y
3ft.2ft.€174.31
A
M30-1Y
3ft.30 "€238.82
A
M30-2Y
6"30 "€537.90
A
M24-2Y
6"2ft.€398.79
A
M30-3Y
9ft.30 "€709.77

Vaihdepöydän matto

Kytkentätaulun matot sijoitetaan moottorin ohjauskeskusten, kytkinlaitteiden tai vastaavien suurjännitelaitteiden eteen työntekijöiden suojaamiseksi. Nämä johtamattomat Salisbury-matot on valmistettu tyypin II kumista ja täyttävät ASTM D178 -standardit. Mattojen aallotettu pinta toimii turvapintana ja vähentää metalliesineiden upotuksen mahdollisuutta. Valitse laajasta kytkentäalusta, saatavana 2 & 30 tuuman leveydellä ja 3, 6 ja 9 tuuman pituudella Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?