DAYTON Pölynkerääjät


Daytonin pölynkerääjiä käytetään parantamaan ilmanlaatua tiloissa, joissa syntyy paljon pölyä. Näitä kaksivaiheisia pölynkerääjiä käytetään puuntyöstössä, metallin valmistuksessa ja elintarvikejalostussovelluksissa ilmanlaadun parantamiseksi, työntekijöiden suojelemiseksi sekä puhtaan ja turvallisen työympäristön ylläpitämiseksi....silitysvälineet.Lue lisää

Suodattaa
Johdon pituus: 8ft. , Johdon tyyppi: SJTW 5-15 3-pistoke , Hz: 60 , Toimintanopeusalue: 6900 fpm , Kokonaissyvyys: 29 " , Kokonaiskorkeus: 72 " , Kokonaisleveys: 15 "
TyyliMalliVaiheVahvistimet ACdBATyyppiJänniteRummun kapasiteettiRumpu Dia.Letkun halkaisija.Hinta (ei alv)
A
400H55
--------€976.70
Tarjouspyyntö
B
400H53
--------€456.99
Tarjouspyyntö
C
467L27
--------€1,794.87
Tarjouspyyntö
D
1RWB3
11165Yksivaiheinen mobiili115/230--4"€606.51
E
3AA24
12283Kaksivaiheinen keskus230-22 - 24 "7"€2,734.61
F
3AA31
17.579Kaksivaiheinen kannettava115/230-18 - 19.5 "4"€515.89
G
3AA17
116/882 dBAKaksivaiheinen kannettava115/230 V AC-22 - 24 "5"€1,090.22
H
3AA28
11686Yksivaiheinen mobiili115/23030 gal.-4"€736.34
I
3AA30
17.579Yksivaiheinen mobiili115/23040 Gal.-4"€391.49
G
3AA21
35.283Kaksivaiheinen kannettava, 3-vaiheinen230 / 460V-22 - 24 "6"€1,011.37
J
3AA29
32186Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€4,302.36
E
3AA25
314.583Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€2,445.63
G
3AA18
34.2/2.182Kaksivaiheinen kannettava230/460-22 - 24 "5"€709.59
J
3AA26
31885Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€3,410.72

Pölynkerääjät

Daytonin pölynkerääjät on suunniteltu parantamaan ilmanlaatua tiloissa, joissa syntyy paljon pölyä. Niissä on virtansa 1- tai 3-vaiheisesta AC-tyhjiömoottorista, joka pystyy tuottamaan ilmavirtaa ja tehoa jopa 3200 CFM:iin ja 10 hv:iin. Kaksivaiheiset pölynkerääjät voivat erottaa raskaat ja kevyet hiukkaset. Ne on varustettu 5 mikronin pölynkeräyspussilla pakoputken päässä pölyn keräämiseksi. Näissä keräilijöissä on kantokahvat ja 8 jalkaa pitkä virtajohto kannettavuutta varten. Valitse laajasta valikoimasta pölynkerääjiä, joita on saatavana halkaisijaltaan 4, 5, 6 ja 7 tuumaa.

Toimintamekanismi

  • Dayton 3AA33 kokoontaitettava rumpu: Tätä kokoontaitettavaa rumpua käytetään useimpien pölynkeräinten kanssa pölynkeräyksen parantamiseksi.

Ominaisuudet

  • Nämä pölynkerääjät saavat virtansa 1- tai 3-vaiheisesta AC-tyhjiömoottorista, joka pystyy tuottamaan ilmavirtaa ja tehoa jopa 3200 CFM:iin ja 10 hv:iin.
  • Nämä kaksivaiheiset pölynkerääjät erottavat raskaat ja kevyet hiukkaset helposti.
  • Niissä on 5 mikronin pölynkeräyspussi pakoputken päässä pölyn keräämiseksi.
  • Näissä keräilijöissä on kantokahvat ja 8 jalkaa pitkä virtajohto kannettavuutta varten.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Dayton 3AA33 kokoontaitettava rumpu: Näitä kokoontaitettavia rumpuja käytetään useimpien pölynkeräinten kanssa pölynkeräyksen parantamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Dayton-pölynkeräinten rumpukapasiteetti?

Nämä Daytonin pölynkerääjät tarjoavat 30 gallonan rumpukapasiteetin.

Mikä on näiden Dayton-pölynkeräinten johdon pituus?

Nämä Daytonin pölynkerääjät on varustettu 8 jalkaa pitkällä johdolla.

Mikä on näiden Dayton-pölynkeräinten toimintataajuus?

Nämä Daytonin pölynkerääjät toimivat 60 Hz:n taajuudella.

Kuinka puhdistan ja huoltan Daytonin pölynkerääjät?

  • Katkaise virta ja käytä turvavarusteita.
  • Kirkas pölysäiliö tai pussi.
  • Napauta tai puhalla pöly pois, vaihda, jos se on kertakäyttöinen.
  • Tarkista vaurioiden varalta.
  • Tarkista ja voitele.
  • Kokoa ja testaa.
  • Pidä aikataulua.
  • Noudata valmistajan ohjeita.

Mitä asioita minun tulee ottaa huomioon valittaessa pölynkerääjää?

  • Määritä keräämäsi pölyn tyyppi.
  • Laske tarvittava ilmavirta ja kapasiteetti.
  • Valitse suodattimet ilmanlaadun tarpeiden mukaan.
  • Varmista riittävä tila ja ilmanvaihto.
  • Harkitse työtilasi melutasoa.
  • Arvioi huollon helppous.
  • Budjetti osto- ja käyttökustannuksiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?