DAYTON 3AA31 pölynkerääjä, kaksivaiheinen kannettava, 600 cfm Max. Virtaus, 3/4 Hp, 7.5 A | AC8GTX

DAYTON 3AA31 pölynkerääjä, kaksivaiheinen kannettava, 600 cfm Max. Virtaus, 3/4 Hp, 7.5 A

Varastossa
Tuote: AC8GTX Malli: 3AA31

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€515.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC7.5
dBA79
Rumpu Dia.18 - 19.5 "
Rumpu Dia.18 ja 19.5
Letkun halkaisija.4"
HP3/4
Hz60
Max. Virtaus600 cfm
Toimintanopeusalue (FPM)5500
Vaihe1
Staattinen paine-alue (tuumaa)1.51 ja 7.1
TyyppiKaksivaiheinen kannettava
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)66.55
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodatinpussi (5 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheVahvistimet ACdBATyyppiJänniteRummun kapasiteettiRumpu Dia.Letkun halkaisija.Hinta
DAYTON 1RWB3 Pölynkerääjä 1 hv 115/230 V | AB3FJA 1RWB311165Yksivaiheinen mobiili115/230--4"€606.51
DAYTON 3AA17 pölynkerääjä, kaksivaiheinen kannettava, 1100 CFM Max., 1 1/2 hv HP | AC8GTJ 3AA17116/882 dBAKaksivaiheinen kannettava115/230 V AC-22 - 24 "5"€1,090.22
DAYTON 3AA18 pölynkerääjä AC8GTK 3AA1834.2/2.182Kaksivaiheinen kannettava230/460-22 - 24 "5"€709.59
DAYTON 3AA21 pölynkerääjä AC8GTM 3AA2135.283Kaksivaiheinen kannettava, 3-vaiheinen230 / 460V-22 - 24 "6"€1,011.37
DAYTON 3AA24 Pölynkerääjä | AC8GTQ 3AA2412283Kaksivaiheinen keskus230-22 - 24 "7"€2,734.61
DAYTON 3AA25 Keskuspölynkerääjä AC8GTR 3AA25314.583Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€2,445.63
DAYTON 3AA26 pölynkerääjä, kaksivaiheinen keskus, 2900 Cfm Max. Virtaus, 7 1/2 hv, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€3,410.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA31 pölynkerääjä, kaksivaiheinen kannettava, 600 cfm Max. Virtaus, 3/4 Hp, 7.5 A
€515.89 / yksikkö