DAYTON 3AA17 pölynkerääjä, kaksivaiheinen kannettava, 1100 CFM Max., 1 1/2 hv HP | AC8GTJ

DAYTON 3AA17 pölynkerääjä, kaksivaiheinen kannettava, 1100 CFM Max., 1 1/2 hv HP

Varastossa
Tuote: AC8GTJ Malli: 3AA17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,090.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Ampeeria16 / 8A
Vahvistimet AC16/8
dBA82 dBA
Rumpu Dia.22 - 24 "
Rumpu Dia.22 ja 24
Letkun halkaisija.5"
HP1 1/2 hv
Hz60
Max. Virtaus1100 cfm
Toimintanopeusalue6900 fpm
Toimintanopeusalue (FPM)6900
Vaihe1
Staattinen paine-alue (tuumaa)1.47 "- 7.3"
TyyppiKaksivaiheinen kannettava
Jännite115/230 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.6965
Laivan korkeus (cm)49.78
Laivan pituus (cm)78.99
Laivan leveys (cm)65.79
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 3AA17 pölynkerääjä soveltuu ilmanlaadun parantamiseen ja puhtaan työtilan ylläpitämiseen työpajoissa, tuotantolaitoksissa ja puunjalostuspajoissa. Sen tehokkaat pölynsuodatus- ja keräysominaisuudet auttavat ehkäisemään hengitystievaaroja, edistämään työntekijöiden turvallisuutta ja säilyttämään koneen pitkäikäisyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tehokas suodatusjärjestelmä vaikuttaa ilmanlaatuun?

V. Edistyksellinen suodatusjärjestelmä vangitsee tehokkaasti pölyhiukkaset, mikä johtaa puhtaampaan ja terveellisempään ilmaan, mikä edistää mukavampaa ja tuottavampaa ympäristöä.

K. Mitä CFM tarkoittaa pölynkeräyksessä?

A. CFM tarkoittaa kuutiojalkaa minuutissa ja mittaa ilmavirran ilmastoinnin, lämmityksen ja ilmanvaihdon yhteydessä. Pölynkeruun yhteydessä CFM mittaa ilmamäärän, joka voidaan tehokkaasti siirtää tietyltä alueelta minuutissa.

K. Kuinka usein minun tulee puhdistaa tämän Daytonin 2-vaiheisen pölynkerääjän suodattimet?

V. Suodattimen puhdistustiheys riippuu tekijöistä, kuten pölykuormasta ja käytöstä. Tarkkaile suodattimien paine-eroja. Kaikki merkittävät nousut viittaavat tukkeutumiseen. Säännöllinen puhdistus takaa optimaalisen suorituskyvyn.

K. Miten pölykuorma lasketaan?

A. Pölykuormituksen määrittämiseksi kerro kerääjään tulevan pölyn määrä (nauloja tunnissa) 7000 XNUMX rakeella paunaa kohti. Laske järjestelmän kokonaisilmamäärä tunnin sisällä. Lopuksi jaa jyvät tunnissa kokonaisilmamäärällä kuutiojaloissa tunnissa saadaksesi pölykuorman jyvinä kuutiojalkaa kohti.

K. Mitä huoltotoimenpiteitä suositellaan kannettavalle Daytonin pölynkerääjälle?

A. Tarkasta säännöllisesti tiivisteet, tiivisteet ja suodattimet kulumisen tai vaurioiden varalta. Puhdista suodattimet tarpeen mukaan. Tarkista moottori, tuuletin ja sähkökomponentit ja voitele liikkuvat osat tarvittaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheVahvistimet ACdBATyyppiJänniteRummun kapasiteettiRumpu Dia.Letkun halkaisija.Hinta
DAYTON 1RWB3 Pölynkerääjä 1 hv 115/230 V | AB3FJA 1RWB311165Yksivaiheinen mobiili115/230--4"€606.51
DAYTON 3AA18 pölynkerääjä AC8GTK 3AA1834.2/2.182Kaksivaiheinen kannettava230/460-22 - 24 "5"€709.59
DAYTON 3AA21 pölynkerääjä AC8GTM 3AA2135.283Kaksivaiheinen kannettava, 3-vaiheinen230 / 460V-22 - 24 "6"€1,011.37
DAYTON 3AA24 Pölynkerääjä | AC8GTQ 3AA2412283Kaksivaiheinen keskus230-22 - 24 "7"€2,734.61
DAYTON 3AA25 Keskuspölynkerääjä AC8GTR 3AA25314.583Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€2,445.63
DAYTON 3AA26 pölynkerääjä, kaksivaiheinen keskus, 2900 Cfm Max. Virtaus, 7 1/2 hv, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€3,410.72
DAYTON 3AA28 pölynkerääjä 1 vaihe | AC8GTU 3AA2811686Yksivaiheinen mobiili115/23030 gal.-4"€736.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA17 pölynkerääjä, kaksivaiheinen kannettava, 1100 CFM Max., 1 1/2 hv HP
€1,090.22 / yksikkö