SPEEDAIRE Letkukela 1/2 tuumaa, 300 Psi


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: Teollinen , Suorittaa loppuun: Päällystetty , Letkun päät: 1/2 "(M) NPT , Letkun tunnus: Kyllä , Letkun sisäläpimitta: 1 / 2 " , Letkun materiaali: PVC , Kotelon materiaali: Kiinteä messinki , Salpa: Moniasentoinen, tärinänkestävä, itselukittuva, jousikuormitettu , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Kokonaiskorkeus: 21 5 / 16 " , Kokonaispituus: 20.875 " , Kokonaisleveys: 12.5 " , Kelan sisääntulo: 1/2 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: nitriili
TyyliMalliLetkun pituusHinta (ei alv)
A
31XG63
75ft.€719.43
A
31XG66
100ft.€777.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?