DAYTON 3AA30 kannettava pölynkerääjä 3/4 hv 115 / 230v | AC8GTW

DAYTON 3AA30 Kannettava pölynkerääjä 3/4 Hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AC8GTW Malli: 3AA30

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC7.5
dBA79
Rummun kapasiteetti40 Gal.
Letkun halkaisija.4"
HP3/4
Hz60
Max. Virtaus550 cfm
Toimintanopeusalue (FPM)6900
Vaihe1
Staattinen paine-alue (tuumaa)0.93 ja 5.8
TyyppiYksivaiheinen mobiili
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.295
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sirun kapasiteetti (mikronia) (10)
    • Suodatinpussi (10 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheVahvistimet ACdBATyyppiJänniteRummun kapasiteettiRumpu Dia.Letkun halkaisija.Hinta
DAYTON 1RWB3 Pölynkerääjä 1 hv 115/230 V | AB3FJA 1RWB311165Yksivaiheinen mobiili115/230--4"€606.51
DAYTON 3AA17 pölynkerääjä, kaksivaiheinen kannettava, 1100 CFM Max., 1 1/2 hv HP | AC8GTJ 3AA17116/882 dBAKaksivaiheinen kannettava115/230 V AC-22 - 24 "5"€1,090.22
DAYTON 3AA18 pölynkerääjä AC8GTK 3AA1834.2/2.182Kaksivaiheinen kannettava230/460-22 - 24 "5"€709.59
DAYTON 3AA21 pölynkerääjä AC8GTM 3AA2135.283Kaksivaiheinen kannettava, 3-vaiheinen230 / 460V-22 - 24 "6"€1,011.37
DAYTON 3AA24 Pölynkerääjä | AC8GTQ 3AA2412283Kaksivaiheinen keskus230-22 - 24 "7"€2,734.61
DAYTON 3AA25 Keskuspölynkerääjä AC8GTR 3AA25314.583Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€2,445.63
DAYTON 3AA26 pölynkerääjä, kaksivaiheinen keskus, 2900 Cfm Max. Virtaus, 7 1/2 hv, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€3,410.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA30 Kannettava pölynkerääjä 3/4 Hp 115/230v
€391.49 / yksikkö