BUSSMANN Knifeblade sulakelohko, luokka J, 70-100A alue


Suodattaa
Vahvistimet AC: 70 ja 100 , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , Rungon materiaali: kestomuovi , Luokka: Luokka J , Yhteensopiva: 4 5/8" P x 1 1/8" halk , Liittimen tyyppi: Laatikon korvake , Nykyinen arvostelu: 61-100A , Syvyys: 2-1 / 5 " , Sopii: Teollinen , Sulakkeen halk.: 3 / 4 " , Sulakkeenpitimen koodi: AB , Sulakkeen pituus: 4 3 / 5 " , Sulakkeen tyyppi: Teollinen , Sulake UL-luokka: J , Korkeus: 2.8 " , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Max. Amps: 100 , Max. Jännite: 600 , Mfr. Sarja: Bussmann JM60x00 , Suojaus: Oikosulkusuojaus , Visuaalinen merkintä: Ei osoita
TyyliMalliLangan kokoAC-jänniteluokitusTasajänniteluokitusSulakkeen muotoiluPituusAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
JM60100-2CR
1/0 - 14 AWG600 VAC300 VDCEste8 2 / 3 "Paneelikiinnitys24"€195.69
B
JM60100-1CR
1/0 - 14 AWG600 VAC300 VDCEste8 2 / 3 "Paneelikiinnitys12"€98.78
C
JM60100-3CR
14-1 AWG600V AC300V DC-Avaa Ei hylkääminen7.81 "Pultti alas, DIN-kisko36"€264.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?