DAYTON 3AA33 kokoontaitettava rumpu | AC8GTZ

DAYTON 3AA33 kokoontaitettava rumpu

Varastossa
Tuote: AC8GTZ Malli: 3AA33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible rumpu
Tyyppi63 Gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)48.77
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)66.8
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 3AA32 kokoontaitettava rumpu | AC8GTY 3AA3230 gal.€123.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA33 kokoontaitettava rumpu
€146.24 / yksikkö