DAYTON 3AA18 pölynkerääjä AC8GTK

DAYTON 3AA18 pölynkerääjä

Varastossa
Tuote: AC8GTK Malli: 3AA18

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC4.2/2.1
dBA82
Rumpu Dia.22 - 24 "
Rumpu Dia.22 ja 24
Letkun halkaisija.5"
HP1.5
Hz60
Max. Virtaus1100 cfm
Toimintanopeusalue (FPM)6900
Vaihe3
Staattinen paine-alue (tuumaa)1.34 ja 7.3
TyyppiKaksivaiheinen kannettava
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.6965
Laivan korkeus (cm)49.78
Laivan pituus (cm)78.99
Laivan leveys (cm)65.79
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodatinpussi (5 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheVahvistimet ACdBATyyppiJänniteRummun kapasiteettiRumpu Dia.Letkun halkaisija.Hinta
DAYTON 1RWB3 Pölynkerääjä 1 hv 115/230 V | AB3FJA 1RWB311165Yksivaiheinen mobiili115/230--4"€606.51
DAYTON 3AA17 pölynkerääjä, kaksivaiheinen kannettava, 1100 CFM Max., 1 1/2 hv HP | AC8GTJ 3AA17116/882 dBAKaksivaiheinen kannettava115/230 V AC-22 - 24 "5"€1,090.22
DAYTON 3AA21 pölynkerääjä AC8GTM 3AA2135.283Kaksivaiheinen kannettava, 3-vaiheinen230 / 460V-22 - 24 "6"€1,011.37
DAYTON 3AA24 Pölynkerääjä | AC8GTQ 3AA2412283Kaksivaiheinen keskus230-22 - 24 "7"€2,734.61
DAYTON 3AA25 Keskuspölynkerääjä AC8GTR 3AA25314.583Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€2,445.63
DAYTON 3AA26 pölynkerääjä, kaksivaiheinen keskus, 2900 Cfm Max. Virtaus, 7 1/2 hv, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Kaksivaiheinen keskus230/460-22 - 24 "7"€3,410.72
DAYTON 3AA28 pölynkerääjä 1 vaihe | AC8GTU 3AA2811686Yksivaiheinen mobiili115/23030 gal.-4"€736.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA18 pölynkerääjä
€709.59 / yksikkö