CHICAGO-LATROBE Hopea / Deming-pora, nopea teräs, halkaisupiste, 1/2 "varren halkaisija.


Suodattaa
Mitan tyyppi: Murto-tuuma , Porauskohta: 118 astetta , Suorittaa loppuun: Mustaoksidi , Huilun pituus: 3.125 " , Arvosana: Yleinen tarkoitus , Luettelon numero: 190F , Materiaali: High Speed ​​Steel , Palojen lukumäärä: 1 , Kokonaispituus: 6" , Pistetyyppi: Jakopiste , Shank halkaisija: 1 / 2 " , Varren tyyppi: Hopea / Deming - Pyöreä tasainen , Tyyppi: Pienennetty varsi
TyyliMalliDesimaaliekvivalenttiMurtolukuKokoHinta (ei alv)
A
52432
0.50001 / 2 "1 / 2 "€45.45
A
52433
0.515633 / 64 "33 / 64 "€45.99
A
52434
0.531217 / 32 "17 / 32 "€45.16
A
52435
0.546935 / 64 "35 / 64 "€49.38
A
52436
0.56259 / 16 "9 / 16 "€47.03
A
52437
0.578137 / 64 "37 / 64 "€53.94
A
52438
0.593819 / 32 "19 / 32 "€55.19
A
52439
0.609439 / 64 "39 / 64 "€55.58
A
52440
0.62505 / 8 "5 / 8 "€56.54
A
52441
0.640641 / 64 "41 / 64 "€59.97
A
52442
0.656221 / 32 "21 / 32 "€57.93
A
52443
0.671943 / 64 "43 / 64 "€62.24
A
52444
0.687511 / 16 "11 / 16 "€61.71
A
52445
0.703145 / 64 "45 / 64 "€64.48
A
52446
0.718823 / 32 "23 / 32 "€66.08
A
52447
0.734447 / 64 "47 / 64 "€67.70
A
52448
0.75003 / 4 "3 / 4 "€65.93
A
52449
0.765649 / 64 "49 / 64 "€70.86
A
52450
0.781225 / 32 "25 / 32 "€73.88
A
52451
0.796951 / 64 "51 / 64 "€80.43
A
52452
0.812513 / 16 "13 / 16 "€80.34
A
52453
0.828153 / 64 "53 / 64 "€77.46
A
52454
0.843827 / 32 "27 / 32 "€82.18
A
52455
0.859455 / 64 "55 / 64 "€79.54
A
52456
0.87507 / 8 "7 / 8 "€86.42
A
52457
0.890657 / 64 "57 / 64 "€82.33
A
52458
0.906229 / 32 "29 / 32 "€88.21
A
52459
0.921959 / 64 "59 / 64 "€93.17
A
52460
0.937515 / 16 "15 / 16 "€88.78
A
52461
0.953161 / 64 "61 / 64 "€97.97
A
52463
0.984463 / 64 "63 / 64 "€105.93
A
52464
1.00001"1"€101.50
A
52465
1.01561-1 / 64 "1-1 / 64 "€126.88
A
52466
1.03121-1 / 32 "1.031 "€127.34
A
52468
1.06251-1 / 16 "1-1 / 16 "€132.69
A
52470
1.09381-3 / 32 "1-3 / 32 "€136.37
A
52471
1.10941-7 / 64 "1-7 / 64 "€135.84
A
52472
1.12501-1 / 8 "1.125 "€148.97
A
52473
1.14061-9 / 64 "1-9 / 64 "€173.24
A
52474
1.15621-5 / 32 "1.156 "€157.07
A
52476
1.18751-3 / 16 "1.187 "€165.05
A
52478
1.21881-7 / 32 "1-7 / 32 "€180.46
A
52480
1.25001-1 / 4 "1.25 "€185.51
A
52484
1.31251-5 / 16 "1 5 / 16 "€265.03
A
52488
1.37501-3 / 8 "1.375 "€301.28
A
52492
1.43751-7 / 16 "1.437 "€329.48
A
52496
1.50001-1 / 2 "1.5 "€351.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?