Rungon materiaali: melamiini , Yhteensopiva: BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG-sarja , Liitäntätyyppi: Holkin pää x holkin pää , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Elementti: Dual , Kehyksen tyyppi: FNQ-R , Sulakelohkon rakenne: Hylkäys , Korkeus: 1.5 " , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Napojen lukumäärä: 1 , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Teollisuuden sulakkeet , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäys , Nopeus: Aikaviive , Lopetustyyppi: Leikata , Visuaalinen merkintä: Ei osoita , Jännite (AC): 600 VAC , Leveys: 0.41 "