Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 sulake, 3.2 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | BD3CQJ

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 sulake, 3.2 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V

Varastossa
Tuote: BD3CQJ Malli: FNQ-R-3-2/10-R1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V AC
Vartalo tyyliKasetti
luokkaLuokka CC
Nykyinen arvostelu3.2A
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Halkaisija10.3mm
Sulakkeen koko / ryhmä10.3 mm x 38.1 mm / 5AG kääpiö
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200 kA
Pituus38.1mm
Valmistaja SarjaBussmann FNQ-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
NopeusAikaviive
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiAikaviive sulake
Yksikköpaino0.400000 oz.
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.04
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Tämän sulakkeen AC-jännite on 600 VAC ja virta 3.2 A.
  • Siinä on patruunarunko, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestävyyden.
  • Tämä sulake toimitetaan ilman ilmaisinta saumattoman toiminnan varmistamiseksi.
  • Se tarjoaa pidikkeeseen perustuvan asennuksen helpottamaan asennusta ja klipsimekanismin kätevää päättämistä varten.
  • Tämän teollisuusvirtasulakkeen keskeytysarvo on 200 kA, mikä takaa tehokkaan virrankatkaisun.

Ominaisuudet:

  • Tämän sulakkeen AC-jännite on 600 VAC ja virta 3.2 A.
  • Siinä on patruunarunko, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestävyyden.
  • Tämä sulake toimitetaan ilman ilmaisinta saumattoman toiminnan varmistamiseksi.
  • Se tarjoaa pidikkeeseen perustuvan asennuksen helpottamaan asennusta ja klipsimekanismin kätevää päättämistä varten.
  • Tämän teollisuusvirtasulakkeen keskeytysarvo on 200 kA, mikä takaa tehokkaan virrankatkaisun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän teollisuusvirtasulakkeen?

A.

  • Avaa sulakkeen pidike tai irrota piiri virtalähteestä.
  • Jos olemassa, poista vanha tai palanut sulake pidikkeestä.
  • Tarkista, ettei koskettimissa ole vaurioita, korroosiota tai roskia.
  • Aseta uusi Bussmann FNQ-R-3-2/10-R1 -sulake pidikkeeseen.
  • Varmista, että sulake on kunnolla paikallaan ja kiinnitetty pidikkeeseen.
  • Sulje sulakkeen pidike kunnolla.
  • Palauta virta piiriin testataksesi uuden sulakkeen toimivuutta.
  • Tarkkaile piiriä varmistaaksesi oikean toiminnan ilman ongelmia.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa oikeaa teollisuusvirtasulaketta?

A.

  • Yhdistä sulakkeen virtapiirin vaatimukset.
  • Varmista, että sulake kestää piirin jännitetason.
  • Ota huomioon lämpötila, kosteus ja epäpuhtaudet.
  • Määritä tarvittava varustetaso ja piirin suojaus.
  • Tarkista, voiko sulake katkaista suurimman vikavirran turvallisesti.
  • Valitse sulake, jonka vasteaika on sopiva piirille.
  • Varmista, että sulake sopii käytettävissä olevaan tilaan ja että se on helppo asentaa.
  • Valitse sovelluksellesi sopiva sulaketyyppi (esim. moottorin suojaus).
  • Tarkista asianmukaisten alan standardien noudattaminen.

K. Mitä eroa on Bussmann FNQ-R -sarjan sulakkeiden ja KTK-R-sulakkeiden välillä?

A.

  • Bussmann FNQ-R-sarjan sulakkeet tarjoavat tyypillisesti korkeammat virtaluokat suuremmille piireille.
  • Molemmilla sarjoilla on vertailukelpoiset jännitearvot teollisiin sovelluksiin.
  • KTK-R-sulakkeet ovat pienempiä ja sopivat pieniin tiloihin ja FNQ-R-sulakkeet ovat suurempia suurempia virtoja varten.
  • FNQ-R-sulakkeet sopivat teollisuuskoneisiin, kun taas KTK-R-sarjan sulakkeet ovat yleisiä ohjauspaneeleissa ja elektroniikassa.
  • FNQ-R-sulakkeilla on usein suurempi keskeytyskapasiteetti suuria oikosulkuvirtoja varten.
  • FNQ-R-sarjan sulakkeet tarjoavat parannetun moottorin suojauksen ja KTK-R-sulakkeet tarjoavat luotettavan elektroniikan suojauksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetAC-jänniteluokitusAmpeeriaSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 sulake, 1.5 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 sulake, 1.3 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 sulake, 1.4 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 sulake, 0.5 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 sulake, 1.25 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 sulake, 3.2 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V
€84.82 / yksikkö