Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNQ-R-15 sulake, 15 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AD9PAG 4TWK7

BUSSMANN FNQ-R-15 sulake, 15 A, ei osoita, 200 kAIC, 600 V

Varastossa
Tuote: AD9PAG Malli: FNQ-R-15Ristiviite: 4TWK7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaCC
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590170451
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ATDR, Littlefuse KLD-R
Sulakevahvistimet15
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.04
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetAC-jänniteluokitusAmpeeriaSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 sulake, 1.5 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 sulake, 1.3 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 sulake, 1.4 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 sulake, 0.5 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 sulake, 1.25 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-15 sulake, 15 A, ei osoita, 200 kAIC, 600 V
€17.70 / yksikkö