Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNQ-R-9 sulake, 9 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EZM 1CV07

BUSSMANN FNQ-R-9 sulake, 9 A, ei osoita, 200 kAIC, 600 V

Varastossa
Tuote: AA9EZM Malli: FNQ-R-9Ristiviite: 1CV07

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V AC
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaLuokka CC
YhteensopivaBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG-sarja
Nykyinen arvostelu9A
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590449830
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Sulakevahvistimet9
Sulakkeen muotoiluHylkäys
Sulakkeen koko / ryhmä10.3 mm x 38.1 mm / 5AG kääpiö
SulaketyyppiKasetin sulakkeet
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200kA 600V AC jännitteellä
Pituus1 1 / 2 "
Valmistaja SarjaBussmann FNQ-R, Littelfuse KLDR, Mersen ATQR
AsennustyyliSäilytyslaatikko
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Yksikköpaino0.320000 oz.
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.04
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FNQ-R-9 sulaketta käytetään teollisissa sovelluksissa sähköpiirien suojaamiseen. Se on suunniteltu puolijohdeohjauspiireihin, taajuusmuuttajakäyttöihin ja keskeytymättömiin virransyöttöjärjestelmiin. Tämä sulake suojaa ylivirtatilanteilta ja estää kriittisten järjestelmien komponenttien vaurioitumisen. Tämä sulake varmistaa luotettavan toiminnan teollisuuskoneissa, moottoriohjauksissa ja automaatiojärjestelmissä, joissa tarkka piirisuojaus on välttämätöntä.

Ominaisuudet:

  • Tämän AC-jänniteluokitus on 600 VAC ja halkaisija 13/32 tuumaa.
  • Siinä on sylinterimäinen runko, joka helpottaa ja yhteensopivaa asennusta.
  • Tämä sopii hylkäystyyppiseen sulakelohkotyyliin, eikä sillä ole visuaalista ilmaisua sulakkeen tilasta saumattoman toiminnan varmistamiseksi.
  • Siinä on melamiinirunko, joka lisää sähköeristystä ja kestävyyttä.
  • Tässä sulakkeessa on kaksi elementtiä korkean luotettavuuden ja kuormankäsittelyn takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka vaihdan Bussmann FNQ-R-9 -sulakkeen?

A.

  • Katkaise virta piiristä turvallisuuden vuoksi.
  • Avaa sulakkeen pidike tai irrota piiri.
  • Irrota vanha tai palanut FNQ-R-9 sulake.
  • Tarkista pidikkeen koskettimet korroosion tai vaurioiden varalta.
  • Aseta uusi FNQ-R-9 sulake varovasti pidikkeeseen.
  • Varmista, että sulake on tukevasti paikallaan.
  • Sulje sulakkeen pidike tai kytke virtapiiri uudelleen.
  • Palauta virta ja testaa piirin toimivuus.
  • Tarkkaile piiriä varmistaaksesi oikean toiminnan.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa luokan CC-sulaketta?

A.

  • Valitse piirisi maksimivirralle sopiva virta.
  • Varmista, että sulake kestää piirisi jännitetason.
  • Valitse sovelluksesi (teollinen / kaupallinen) perusteella.
  • Tarkista, voiko sulake katkaista järjestelmän suurimman vikavirran turvallisesti.
  • Yhdistä sulakkeen aika-virtakäyrä piirisi ominaisuuksiin.
  • Tarkista, sopiiko sulakkeen koko käytettävissä olevaan tilaan ja asennusvaatimuksiin.
  • Ota huomioon ympäristötekijät, kuten lämpötila ja kosteus.

K. Kuinka huollan Bussmann FNQ-R-9 -sulakkeen?

A.

  • Katkaise virta ja kytke virta pois päältä.
  • Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja laseja.
  • Tunnista huoltoa vaativa Bussmann FNQ-R-9 -sulake.
  • Irrota sulake varovasti pidikkeestään.
  • Tarkasta vaurioiden, värimuutosten tai sulamisen varalta.
  • Jos se on vaurioitunut, vaihda oikeaan vastaavaan.
  • Pyyhi pidikkeen koskettimet, jos ne ovat likaisia ​​tai ruostuneita.
  • Aseta sulake takaisin pidikkeeseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetAC-jänniteluokitusAmpeeriaSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 sulake, 1.5 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 sulake, 1.3 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 sulake, 1.4 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 sulake, 0.5 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 sulake, 1.25 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-9 sulake, 9 A, ei osoita, 200 kAIC, 600 V
€17.70 / yksikkö