Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNQ-R-25 sulake, 25 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AD9PAK 4TWL1

BUSSMANN FNQ-R-25 sulake, 25 A, ei osoita, 200 kAIC, 600 V

Varastossa
Tuote: AD9PAK Malli: FNQ-R-25Ristiviite: 4TWL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaCC
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu25A
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590449724
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ATDR, Littlefuse KLD-R
Sulakevahvistimet25
Korkeus1.5 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus0.41 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
TyyppiSulake
Jännitearvot600V
Leveys0.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.04
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FNQ-R-25 -sulake on suunniteltu kestämään tilapäisiä käynnistysvirtoja, mikä varmistaa luotettavan piirisuojauksen moottorin ja laitteiden käynnistyksen aikana. Tämä sulake on ihanteellinen teollisiin ja kaupallisiin kohteisiin, joissa piirien suojaus on ratkaisevan tärkeää.

Ominaisuudet:

  • Bussmann FNQ-R-25 -sulakkeessa on kaksielementtinen rakenne, mikä parantaa sen kykyä suojata tehokkaasti sekä oikosululta että ylikuormitukselta.
  • Siinä on 200 kA:n keskeytysjännite 600 VAC:lla, mikä varmistaa luotettavan piirin katkeamisen vaativissakin sähköjärjestelmissä.
  • Tämä sulake tarjoaa viivästyssuojan, mikä tekee siitä kestävän tilapäisiä käynnistysvirtoja ja estää häiritsevän palamisen moottorin ja laitteiden käynnistyksen aikana.
  • Siinä on melamiinirunko kestävyyden takaamiseksi, ja siinä on ei-osoitava muotoilu, joka toimii saumattomasti osoittimien sulakelohkojen tai palaneiden sulakkeiden tunnistamista varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann CHM3DIU sulakkeen pidike: Se on turvallinen ja kätevä tapa asentaa ja vaihtaa sulake sähköjärjestelmissä.
  • Bussmann CHCC3DU sulakepidike: Tämä ei-osoitava sulakepidike on monipuolinen komponentti, joka helpottaa sulakkeiden turvallista asennusta sähköpiireihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ei-ilmaisu tarkoittaa Bussmann FNQ-R-25 -sulakkeelle?

V. Siitä puuttuu sisäänrakennettu visuaalinen ilmaisin, joka näyttää sen tilan, ja vaatii manuaalista tarkastusta sen kunnon määrittämiseksi.

K. Mistä tiedän, onko varokkeet lauenneet ja onko se vaihdettava?

V. Koska se ei ole osoitus, manuaalinen tarkastus on tarpeen; jos elementti on sulanut, se on vaihdettava jatkuvan suojauksen vuoksi.

K. Millaista asennusta Bussmann FNQ-R-25 ei-ilmaisusulake tarjoaa?

V. Tämä sulake mahdollistaa paneeliasennuksen helppoa ja turvallista asennusta varten.

K. Kuinka asensen Bussmann CHCC3DU -sulakkeenpitimen sähköjärjestelmääni?

V. Tämä sulakepidike löytyy yleensä tuotteen teknisistä tiedoista tai käyttöoppaasta. Se edellyttää yleensä pidikkeen kiinnittämistä turvallisesti, sen kytkemistä asianmukaisiin sähköliittimiin ja yhteensopivat sulakkeet.

K. Mitä turvatoimia on noudatettava käytettäessä tätä sulakepidikettä ja FNQ-R-25-sulakkeita?

A.

  • Katkaise virta ennen sulakkeiden käsittelyä.
  • Käytä oikeaa sulaketyyppiä oikeilla teknisillä tiedoilla ja ampeeriluokilla.
  • Tarkista sulakkeet vaurioiden varalta ennen asennusta.
  • Varmista, että sulakkeet on mitoitettu oikein nykyisten vaatimusten mukaisesti.
  • Älä koskaan ohita sulakkeita tai vaihda niitä johtaviin materiaaleihin.
  • Käytä erityisiä sulakkeenpitimiä tai lohkoja.
  • Työskentele jännitteettömässä virtapiirissä sulakkeita vaihdettaessa.
  • Ota tarvittaessa käyttöön lukitus-/tagout-menettelyjä.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia, kuten eristettyjä käsineitä ja suojalaseja.
  • Säilytä selkeät tarrat ja kirjaa sulakkeiden huollosta.
  • Tarkista jännite yleismittarilla ennen työskentelyä.
  • Noudata paikallisia sähkömääräyksiä ja -määräyksiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetAC-jänniteluokitusAmpeeriaSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 sulake, 1.5 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 sulake, 1.3 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 sulake, 1.4 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 sulake, 0.5 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 sulake, 1.25 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-25 sulake, 25 A, ei osoita, 200 kAIC, 600 V
€18.75 / yksikkö