Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNQ-R-2-R1 teollisuusvirtasulake, luokka CC, hidas puhallus, 2A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BD6CYW Malli: FNQ-R-2-R1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliKasetti
Nykyinen arvostelu2A
Halkaisija10.3mm
Sulakkeen koko / ryhmä5AG (10.3 x 38.1 mm)
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus38.1mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiAikaviive sulake
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FNQ-R-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetAC-jänniteluokitusAmpeeriaSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 sulake, 1.5 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 sulake, 1.3 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 sulake, 1.4 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 sulake, 0.5 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 sulake, 1.25 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-2-R1 teollisuusvirtasulake, luokka CC, hidas puhallus, 2A, 600 VAC
€87.68 / yksikkö