Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 sulake, 2.8 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVL 1CT96

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 sulake, 2.8 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V

Varastossa
Tuote: AA9EVL Malli: FNQ-R-2-8/10Ristiviite: 1CT96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaCC
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu2.8A
Halkaisija13 / 32 "
EAN5704057045216
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Sulakevahvistimet2-8/10
Korkeus1.5 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus0.41 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
TyyppiSulake
Jännitearvot600V
Leveys0.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.04
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FNQ-R-2-8/10 sulaketta käytetään teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa, joissa tarkka piirin suojaus on ratkaisevan tärkeää. Tämä sulake suojaa sähköjärjestelmiä ylivirroilta ja oikosuluilta, ja se on kompakti rakenne käytettäväksi sähkölaitteissa, paneeleissa ja koneissa. Tämä sulake tarjoaa luotettavan suojan ja varmistaa samalla keskeytymättömän toiminnan kriittisissä olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Tämän viivesulakkeen jännite on 600 VAC.
  • Siinä on melamiinirakenne ja sylinterimäinen runko kestävyyttä ja sähköeristystä varten.
  • Se sopii hylkäyssulakelohkoon ja tarjoaa ei-ilmaista visuaalista ilmaisua saumattoman toiminnan ja suojauksen takaamiseksi.
  • Tämän luokan CC-sulakkeen keskeytysarvo on 200 kA 600 VAC:lla ja halkaisija 13/32 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann Sulakelohkot: Nämä sulakelohkot sopivat integroimaan merkin FNQ-R-2-8/10 sulake sähköjärjestelmiin, jotta ne tarjoavat paremman suojan ja helpon asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa luokan CC-sulaketta?

A.

  • Harkitse virran arvoa vastaamaan piirin vaatimuksia.
  • Tarkista jänniteluokitus varmistaaksesi yhteensopivuuden järjestelmän jännitetason kanssa.
  • Arvioi keskeytysluokitus varmistaaksesi tehokkaan suojan oikosulkuja vastaan.
  • Arvioi koko ja mitat varmistaaksesi sopivan sopivan sulakkeenpitimeen.
  • Tarkista sulakkeen aikaviiveominaisuudet tarvittaessa tietyissä sovelluksissa.
  • Vahvista tarvittaessa visuaalisen ilmaisun tyyppi, jotta vian havaitseminen on helppoa.
  • Varmista, että sulakkeen materiaali sopii käyttöympäristöön.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Bussmann FNQ-R-2-8/10 -sulaketta?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet sulakkeita tai työskentelet sähköjärjestelmien kanssa.
  • Varmista, että sulakkeen nimellisvirta vastaa piirivaatimuksia ylikuormituksen välttämiseksi.
  • Aseta sulake tukevasti yhteensopivaan sulakkeenpitimeen oikeaan suuntaan.
  • Vältä sulakkeen peukalointia tai sen muuttamista millään tavalla.
  • Tarkista säännöllisesti, ettei sulakkeessa ole vaurioita, kulumista tai korroosiota, ja vaihda se tarvittaessa.
  • Pidä sulakkeen ympärillä oleva alue puhtaana ja puhtaana roskista ylikuumenemisen estämiseksi.

K. Ei Raptor Supplies tarjota sulakkeita korkeammilla ampeeriluokilla?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Bussmann FNQ-R -sarjan sulakkeita korkeammilla ampeeriluokilla, kuten FNQ-R-6-1-4 ja FNQ-R-20 sulakkeet, joiden ampeeriarvot ovat 6.25 ja 20A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetAC-jänniteluokitusAmpeeriaSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 sulake, 1.5 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 sulake, 1.3 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 sulake, 1.4 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 sulake, 1.125 A, ei-ilmaisu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200 kA 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 sulake, 0.5 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 sulake, 1.25 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 kA 600 VAC1.5 "-€17.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 sulake, 2.8 A, ei-osoitus, 200 kAIC, 600 V
€18.75 / yksikkö