Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LP-CC-7 Sulake 7a Luokka Cc Lp-cc 600vac / 150vdc | AA9FNH 1CX66

BUSSMANN LP-CC-7 sulake 7a luokka Cc Lp-cc 600vac/150vdc

Varastossa
Tuote: AA9FNH Malli: LP-CC-7Ristiviite: 1CX66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaCC
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590446907
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz ATDR
Sulakevahvistimet7
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 150VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.04
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN LP-CC-1 Sulake, 1 A, Vakio, 600 V, Melamiiniputki | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCSylinterimäinenLuokka CC1A300V1200kA 600V AC, 20kA 300V DC1 1 / 2 "€17.70
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 Sulake 1-1 / 4a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1.25200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 Sulake 1-1 / 8a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1.125200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 Sulake 1-4 / 10a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1-4/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€48.14
BUSSMANN LP-CC-1/2 Sulake 1 / 2a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1/2200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€17.21
BUSSMANN LP-CC-10 Sulake, 10 A, Vakio, 600 V, Melamiiniputki | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCSylinterimäinenLuokka CC10A150V10200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€17.21
BUSSMANN LP-CC-12 Sulake 12a Luokka Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--12200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€18.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LP-CC-7 sulake 7a luokka Cc Lp-cc 600vac/150vdc
€17.70 / yksikkö