Bussmann LP-CC-15 sulake on ihanteellinen piirien suojaamiseen katkaisemalla virran ylivirtatilanteen ilmaantuessa. Tämä sulake suojaa laitteita, estää vaurioita ja ylläpitää sähköjärjestelmien turvallisuutta teollisuuskoneista kaupallisiin piireihin.
Ominaisuudet:
- Siinä on kaksielementtinen kokoonpano ja aikaviive, joka suojaa välittömästi ylijännitevirroista johtuvia ei-toivottuja sulakkeiden aukkoja vastaan.
- Tämä Low-Peak-sulakelinja säilyttää johdonmukaisen 2:1 ampacity-suhteen saumattoman suojan ja minimoiden seisokkien ansiosta.
- Sen virranrajoituskyky suojaa alavirran komponentteja oikosulkuvirtojen lämpö- ja magneettisilta vaikutuksilta ja suojaa sekä laitteita että henkilöstöä.
- Tällä Bussmann LP-CC-15 -sulakkeella on vaikuttava 200 kA keskeytysarvo, mikä varmistaa optimaalisen turvallisuuden kriittisissä ympäristöissä.
- Katso korkean virran luokituslohkosta Bussmann LP-CC-30 yksikkö, jonka nimellisvirta on 30A ja keskeytysarvot 200kA 600VAC ja 20kA 150VDC.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa sulaketta sovellukseeni?
V. Kun valitset sulaketta, ota huomioon sovelluksesi vaatimusten mukaiset tekijät, kuten nykyinen nimellisarvo, keskeytysarvo ja aikaviiveominaisuudet.
K. Voinko vaihtaa olemassa olevat sulakkeet Bussmann LP-CC-15 -sulakkeisiin suorituskyvyn parantamiseksi?
V. Kyllä, päivittäminen LP-CC-15-sulakkeisiin voi tarjota etuja, kuten korkeammat keskeytysarvot ja aikaviiveominaisuudet. Se voi myös vähentää olemassa olevaa sulakevarastoa jopa 33 %, mikä tekee ylläpidosta ja varastonhallinnasta virtaviivaisempaa.
K. Kuinka asentaa Bussmann LP-CC-15 sulake?
V. Tämä aikaviive / hidas palaminen sulake on suunniteltu integroitumaan saumattomasti pidikkeeseen, mikä varmistaa turvallisen ja luotettavan piirin suojauksen tehokkaan asennuksen ja vaihdon kannalta, minimoi seisokkeja ja tehostaa huoltotoimenpiteitä.