Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LP-CC-4 Sulake, 4 A, Vakio, 600 V, Melamiiniputki | AA9FNA 1CX59

BUSSMANN LP-CC-4 sulake, 4 A, vakio, 600 V, melamiiniputki

Varastossa
Tuote: AA9FNA Malli: LP-CC-4Ristiviite: 1CX59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka CC
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu4A
Tasajänniteluokitus150V
Halkaisija13 / 32 "
EAN5704057051187
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz ATDR
Sulakevahvistimet4
Sulakkeen muotoiluHylkäys
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200kA 600V AC, 20kA 150V DC
Pituus1 1 / 2 "
Valmistaja SarjaBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
paketti Määrä10
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika12 sek. @ 200%
NopeusAikaviive
TyyppiVirranrajoitusaikaviiveen sulake
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 150VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.04
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LP-CC-4 Low-Peak -sulake on eräänlainen aikaviivesulake, joka sallii sähköpiikin hetken ennen kuin se todella palaa. Tämä sulake on hyödyllinen pienissä hevosvoiman moottoripiireissä.

Ominaisuudet:

  • Bussmann LP-CC-4 -sulakkeessa on melamiiniputkirakenne, joka kestää korkeissa lämpötiloissa.
  • Tämä ei-osoitus sulake käyttää hylkäystyyliä oikean asennuksen varmistamiseksi.
  • Siinä on holkki-holkkiliitännät, jotka mahdollistavat vakaan asennuksen.
  • Tämän Low-Peak-sulakkeen vasteaika on 12 sekuntia 200 %:lla nimellisvirrasta.
  • Siinä on lisäksi kaksi elementtiä, jotka käsittelevät sekä käynnistysvirtoja että jatkuvia ylivirtoja.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten ympäristön lämpötila vaikuttaa aikaviivesulakkeiden suorituskykyyn?

A. Ympäristön lämpötila voi vaikuttaa Bussmann LP-CC-4 -sulakkeen aikaviiveominaisuuksiin. Korkeat lämpötilat voivat kiihdyttää sulakeelementin kuumenemista, mikä saattaa vähentää tehollista aikaviivettä.

K. Mitä tapahtuu, jos aikaviivesulake on aliarvioitu sovelluksen virralle?

V. Aikaviivesulakkeen aliarvostus voi vaarantaa piirin suojauksen. Sulake saattaa palaa odotettua aikaisemmin. Tämä odottamaton isku häiritsee normaalia toimintaa vaarattomien virtapiikkien vuoksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN LP-CC-1 Sulake, 1 A, Vakio, 600 V, Melamiiniputki | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCSylinterimäinenLuokka CC1A300V1200kA 600V AC, 20kA 300V DC1 1 / 2 "€17.70
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 Sulake 1-1 / 4a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1.25200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 Sulake 1-1 / 8a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1.125200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 Sulake 1-4 / 10a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1-4/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€48.14
BUSSMANN LP-CC-1/2 Sulake 1 / 2a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1/2200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€17.21
BUSSMANN LP-CC-10 Sulake, 10 A, Vakio, 600 V, Melamiiniputki | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCSylinterimäinenLuokka CC10A150V10200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€17.21
BUSSMANN LP-CC-12 Sulake 12a Luokka Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--12200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€18.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LP-CC-4 sulake, 4 A, vakio, 600 V, melamiiniputki
€17.21 / yksikkö