APPROVED VENDOR Teräs kuusikulmamutteri valettu


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoKorkeusPin Dia.KokoPaikan syvyysSlot WidthLeveysHinta (ei alv)
A
371485G
1 1 / 2-12 "1.5 "5 / 16 "1.5 "1.080 "0.46 "2.25 "€160.11
B
371405G
1 1 / 4-12 "1.25 "1 / 4 "1.25 "0.890 "0.4 "1.875 "€54.44
C
371365G
1 1 / 8-12 "1.156 "7 / 32 "1.125 "0.830 "0.33 "1 11 / 16 "€77.28
D
371445G
1 3 / 8-12 "1.375 "1 / 4 "1.375 "1.020 "0.4 "2 1 / 16 "€157.72
D
372305G
1 "-121"7 / 32 "1"0.730 "0.3 "1.5 "€64.84
E
371325G
1 "-141"7 / 32 "1"0.730 "0.3 "1.5 "€52.07
F
371125G
1 / 2 "-209 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.420 "0.18 "3 / 4 "€123.30
G
371245G
3 / 4 "-1613 / 16 "5 / 32 "3 / 4 "0.570 "0.24 "1.125 "€56.84
H
371065G
3 / 8 "-2413 / 32 "7 / 64 "3 / 8 "0.290 "0.15 "9 / 16 "€144.90
I
371205G
5 / 8 "-1823 / 32 "5 / 32 "5 / 8 "0.510 "0.24 "15 / 16 "€79.26
J
371045G
5 / 16 "-2421 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.240 "0.12 "1 / 2 "€78.65
D
371285G
7 / 8 "-1429 / 32 "5 / 32 "7 / 8 "0.670 "0.24 "1 5 / 16 "€73.68
K
371085G
7 / 16 "-2029 / 64 "7 / 64 "7 / 16 "0.310 "0.15 "11 / 16 "-
Tarjouspyyntö
L
371155G
9 / 16 "-1839 / 64 "9 / 64 "9 / 16 "0.430 "0.18 "7 / 8 "€77.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?