Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 371445G Hex Locknut Castlated 1 3/8-12, 5PK | AF2WQU 6YHL2

APPROVED VENDOR 371445G kuusiokolomutteri valutettu 1 3/8-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2WQU Malli: 371445GRistiviite: 6YHL2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 3 / 8-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus1.375 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1.375 "
Paikan syvyys1.020 "
Slot Width0.4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiValettu
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5345
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 371445G kuusiokolomutteri valutettu 1 3/8-12, 5PK
€157.72 /pakkaus