Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 371325G kuusiolukkomutteri Castlated 1-14, 5PK | AF2WQQ 6YHK9

APPROVED VENDOR 371325G kuusiokolomutteri valutettu 1-14, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2WQQ Malli: 371325GRistiviite: 6YHK9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1"
Paikan syvyys0.730 "
Slot Width0.3 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiValettu
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 371325G kuusiokolomutteri valutettu 1-14, 5PK
€49.73 /pakkaus